Wurth_tuotekuvasto

107 Voitelulaite •Annostelee voiteluöljyä tarkasti paineilmaan. •Säätöventtiilin ansiosta öljymäärä on aina verrannollinen ilman virtaamaan. •Öljykulho on suojattu metallisella suojauksella. Tyyppi Liitäntä Normaali nimellis- virtaama l/min Tuotenr. MC202-L00-FL-1/2 1/2 7400 0699 999 279 Ilmankäsittelylaitteet Painemittari paineilmalle, vedelle 0699 003 146 Ø 40 mm takakiinnitys Kuori ABS-muovia Liitäntä 1/8” Ulkokierre, Painealue 0...10 bar Suojausluokka IP32 Käyttölämpötila -20°...+80°C Äänenvaimennin Tuotenr. Nim. lyhyt selitys 0699 999 024 1/8” 0699 999 023 1/4” 0699 999 021 3/8” 0699 999 025 1/2” 0699 999 022 3/4” Äänenvaimennin pitkä malli Tuotenr. Nim. lyh. selitys 0699 999 031 Äänenvaimennin (A) 1/8” (H) 29 mm, 0699 999 026 Äänenvaimennin (A) 1/4” (H) 32 mm 0699 999 027 Äänenvaimennin (A) 3/8” (H) 40 mm 0699 999 028 Äänenvaimennin (A) 1/2” (H) 45 mm 0699 999 029 Äänenvaimennin (A) 3/4” (H) 56 mm 0699 999 030 Äänenvaimennin (A) 1” (H) 66 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=