Wurth_tuotekuvasto

108 Aseteltava T-lähtö lieriökierre, Sprint-tiivistys Tuotenr. S6430 4-1/8 0699 718 00 S6430 6-1/8 0699 719 00 S6430 6-1/4 0699 719 50 S6430 8-1/8 0699 720 00 S6430 8-1/4 0699 720 50 S6430 8-3/8 0699 720 60 S6430 10-1/4 0699 721 00 S6430 10-3/8 0699 721 50 S6430 12-1/4 0699 721 90 S6430 12-3/8 0699 722 10 S6430 12-1/2 0699 722 20 Aseteltava T-lähtö lieriökierre, Sprint-tiivistys Tuotenr. S6440 4-1/8 0699 730 00 S6440 6-1/8 0699 731 00 S6440 6-1/4 0699 731 50 S6440 8-1/8 0699 732 00 S6440 8-1/4 0699 732 50 S6440 8-3/8 0699 732 70 S6440 10-1/4 0699 733 00 S6440 10-3/8 0699 733 50 S6440 12-3/8 0699 734 10 Aseteltava Y-lähtö lieriökierre, Sprint-tiivistys Tuotenr. S6450 4-1/8 0699 740 30 S6450 8-1/8 0699 740 50 S6450 8-1/4 0699 740 60 Suora lähtö lieriökierre, Sprint-tiivistys Tuotenr. S6510 4-1/8 0699 758 00 S6510 4-1/4 0699 758 20 S6510 5-1/8 0699 758 50 S6510 5-1/4 0699 758 70 S6510 6-1/8 0699 759 00 S6510 6-1/4 0699 759 50 S6510 8-1/8 0699 760 00 S6510 8-1/4 0699 760 50 S6510 8-3/8 0699 761 00 S6510 10-1/4 0699 761 30 S6510 10-3/8 0699 761 50 S6510 10-1/2 0699 762 00 S6510 12-1/4 0699 762 50 S6510 12-3/8 0699 763 00 S6510 12-1/2 0699 763 30 Aseteltava kulmalähtö lieriökierre, Sprint-tiivistys Tuotenr. S6520 4-1/8 0699 773 00 S6520 4-1/4 0699 773 20 S6520 5-1/8 0699 773 50 S6520 5-1/4 0699 773 70 S6520 6-1/8 0699 774 00 S6520 6-1/4 0699 774 50 S6520 8-1/8 0699 775 00 S6520 8-1/4 0699 775 50 S6520 8-3/8 0699 775 70 S6520 10-1/4 0699 776 00 S6520 10-3/8 0699 776 50 S6520 10-1/2 0699 776 70 S6520 12-1/4 0699 776 90 S6520 12-3/8 0699 777 10 S6520 12-1/2 0699 777 20 Aseteltava kulmalähtö lieriökierre, O-rengastiivistys Tuotenr. 6522 3-M5 0699 777 70 6522 4-M5 0699 778 10 6522 6-M5 0699 779 80 6522 6-M5 0699 781 50 6522 10-1/4 0699 782 00 Suora lähtö lieriökierre, O-rengastiivistys Tuotenr. 6512 4-M5 0699 765 10 6512 6-M5 0699 767 10 6512 8-1/8 0699 768 00 6512 8-1/4 0699 768 50 CL-Pistoliittimet Sprint ® CL Super-rapid Tekniset tiedot Materiaalit Niklattua messinkiä (OT58), tiivisteet NBR-PTFE-Nylon (Viton erikoistilauksesta) Kierteet Kartiokierre ISO 7 (BSPT) Lieriökierre ISO 228 (BSP) M5 - M6 NPT ja muut kierteet erikoistilauksesta Käyttöpaine -0,8 - 16 bar (putkimateriaali yleensä määräävä) Soveltuvat putki- materiaalit Purstar (Copu 55 sh D) Polyamidi PA 6 - 11 - 12 Polyuretaani PUR - polyeteeni PE Putkikoot 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm (ulko Ø) Väliaine Paineilma Käyttölämpötila -10...+60°C (putkimateriaali yleensä määrävä) Putkikoot 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm (ulko Ø) Liitännät M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G 1/2 - R1/8 - R1/4 - R3/8 - R1/2 Putki voidaan irrottaa ja kiinnittää useita kertoja helposti ja nopeasti yhdellä kädellä ilman työkaluja. Putken ja liittimen välinen tiivistys on tehty O-renkaalla. Kierreliitoksen tiivistyksessä käytetään patentoitua Sprint ® - tiivistettä, joka takaa tiiviin liitoksen erilaisilla vastakappaleilla. Osa malleista on saatavana myös kierteen O-rengas tiivistyksellä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=