Wurth_tuotekuvasto
112 Supistusmuhvi Tuotenr. 2553 M5-1/8 0699 999 221 2553 1/8-1/4 0699 999 222 2553 1/8-3/8 0699 999 223 2553 1/8-1/2 0699 999 224 2553 1/4-3/8 0699 999 225 2553 1/4-1/2 0699 999 226 2553 3/8-1/2 0699 999 227 Putkimitat mm Taivutus- säde mm Työpaine bar 23°C Natural Sininen Toimitus- myynti ulko sisä 4 2 24 44 0699 155 060 0699 155 050 5 3 30 33 0699 155 065 0699 155 070 6 4 36 26 0699 155 120 0699 155 110 8 6 50 19 0699 155 150 0699 155 140 10 8 80 14 0699 155 170 0699 155 160 12 10 118 12 0699 155 190 0699 155 180 CL-Asennustarvikkeet CL-Accessories Pneumatiikkaputket ja -kaapelit Tulppa lieriökierre, Sprint-tiivistys Tuotenr. S2610 1/8 0699 999 154 S2610 1/4 0699 999 155 S2610 3/8 0699 999 156 S2610 1/2 0699 999 157 Pneumatiikkaletku Purstar COPU 55 Sh D Parhaat ominaisuudet polyuretaanista ja polyamidista. • Erittäin joustavaa materiaalia • Erinomainen taivutussäde • Tiukemmat toleranssit kuin PU -putkella • Hyvä hydrolyysin kestävyys • Hyvä kemiallinen kestävyys • Erinomainen lämmönkesto -40 ...+100°C Putki on tarkoitettu pneumaattisiin asennuksiin missä tiukka taivutussäde vaikeuttaa asennusta ahtaissa paikoissa. 25 m pahvipakkaus. Putkileikkuri Leikkuu max. Ø 22 mm 0885 20 02 Varaterät 2 kpl 0885 20 020 Putkimitat mm Taivutus- säde mm Työpaine bar 23°C Tuotenr. ulko sisä paksuus 4 2 0,75 10 22 0699 166 042 6 4 1 15 19 0699 166 064 8 6 1 25 16 0699 166 086 10 8 1 35 12 0699 166 108 12 9 1,5 45 13 0699 166 129 Tekniset tiedot Materiaali Polyamidi PA 12 (Nylon 12) Ominaisuudet PA=PA12P40 60 Shore D astetta Mittatarkkuus Seinämän vahvuus ±0,05 mm (DIN 73378) Halkaisija ±0,15 mm. Väh. DIN 74324 mukaisesti Käyttölämpötila -40...+80°C Käyttöpaine 4 - 135 bar (riippuen putken mitoista ja kovuudesta) Taivutussäde Väh. 6 x putken ulko Ø Putkimitat Ulko Ø 3 - 28 mm x sisä Ø 2 - 24 mm Kemiallinen kestävyys PA-putket kestävät hyvin öljyä ja useita liuottimia. Eivät sovellu klooriyhdisteille, joiden yhteydessä on käytettävä esim. PES (LLDPE) tai PVDF-putkia PA(PA12S)-putki PA12P40 Letkukara Tuotenr. 2601 2-M5 0699 999 228 2601 4,5-M5 0699 999 229 2601 7-1/8 0699 999 230 2601 7-1/4 0699 999 231 2601 8-1/8 0699 999 232 2601 9-1/8 0699 999 233 2601 9-1/4 0699 999 234 2601 9-3/8 0699 999 235 2601 12-1/4 0699 999 236 2601 12-3/8 0699 999 237 2601 12-1/2 0699 999 238 2601 17-3/8 0699 999 239 2601 17-1/2 0699 999 240 Tulppa sisäkierre Tuotenr. 2613 1/8 0699 999 158 2613 1/4 0699 999 159 2613 3/8 0699 999 160 2613 1/2 0699 999 161
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=