Wurth_tuotekuvasto
113 T-lähtö kartiokierre Tuotenr. 1410 6/4-1/4 0699 251 00 CL-Mutteriliittimet CL-Rapid Suora lähtö kartiokierre Tuotenr. 1510 6/4-1/8 0699 299 50 1510 6/4-1/4 0699 300 00 1510 6/4-3/8 0699 300 50 1510 10/8-1/4 2885 304 0699 304 50 Putkikoot Ø 5/3 - 6/4 - 8/6 - 10/7 - 10/8 - 12/10 - 15/12,5 Ø 4,3/3 ja 4/2,7 erikoistilauksesta Liitännät M5- M6- M12x1- M12x1,25 - G1/8- G1/4- G3/8- G1/2 Liitos on helppo tehdä myös ilman työkaluja, koska lukitusmutteri on varustettu pyällyksellä. Työkalua varten on mutterissa kuitenkin kuusiopinta. Liitin soveltuu käytettäväksi useimpien putkimateriaalien kanssa, koska liittimen rungossa oleva karaosa on muotoiltu niin, ettei putki voi kiristettäessä katketa. Tekniset tiedot Materiaalit Niklattua messinkiä (OT58) Kierteet Kartiokierre (BSP) Lieriökierre (BSPP) M5 - M6 NPT ja muut kierteet erikoistilauksesta Käyttöpaine Max 25 bar (putkimateriaali yleensä määräävä) Soveltuvat putki- materiaalit Purstar (Copu 55 sh D) Polyamidi PA 6, 11, 12 Polyeteeni PE Polyuretaani PUR PVDF / PTFE PVC Putkikoot 5/3, 6/4, 8/6, 10/7, 10/8, 12/10, 15/12.5 Väliaine Paineilma Muut messingille soveltuvat matalapaineiset väliaineet Käyttölämpötila Putkimateriaali määräävä Toimitusmyynti Kulmalähtö kartiokierre Tuotenr. 1500 6/4-1/8 0699 290 50 1500 6/4-1/4 0699 291 00 1500 10/8-1/4 0699 295 00 Kulmalähtö sisäkierre Tuotenr. 1493 6/4-1/4 0699 281 50 Suora lähtö sisäkierre Tuotenr. 1463 6/4-1/4 0699 270 00 1463 10/8-1/4 0699 274 50 T-lähtö kartiokierre Tuotenr. 1420 6/4-1/4 0699 260 00 Läpivienti Tuotenr. 1590 6/4 0699 345 00 1590 10/8 0699 347 50 Suora jatko Tuotenr. 1580 6/4 0699 339 50 1580 8/6 0699 341 00 1580 10/7 0699 341 20 T-haara Tuotenr. 1540 6/4 0699 321 00
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=