Wurth_tuotekuvasto

2.113b1 B mm H mm S mm Tuote n:o 48 96 2 0681 999 250 48 136 2 0681 999 254 48 165 2 0681 999 253 50 95 2 0681 999 251 50 105 2 0681 999 252 90 145 2 0681 999 255 B mm H mm S mm Tuote n:o 90 195 2 0681 999 270 115 223 2 0681 999 271 Puu tai puumateriaalista valmistettujen se- kundääripalkkien kiinnittämiseen puu-, beto- ni- tai teräspilareihin tai primääripalkkeihin. Palkkikengän korkeus tulee olla vähintään 2/3 sekundääri- palkin korkeudesta. Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Palkkikengät ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat, Kiila-ankkurit, Vaarnaruuvit, Pultit. Kiinnitys: Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä. Puu tai puumateriaalista valmistettujen se- kundääripalkkien kiinnittämiseen puu-, beto- ni- tai teräspilareihin tai primääripalkkeihin. Palkkikengän korkeus tulee olla vähintään 2/3 sekundääri- palkin korkeudesta. Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Palkkikengät ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat, Kiila-ankkurit, Vaarnaruuvit, Pultit. Kiinnitys: Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä. Palkkikengät I-malli Palkkikengät IL-malli

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=