Wurth_tuotekuvasto

114 Haponkestävät asennusosat Supistusnippa u-s Kartiokierre Tuotenr. CH-2530-1/4”-1/8” 0699 999 176 CH-2530-3/8”-1/4” 0699 999 177 CH-2530-1/2”-3/8” 0699 999 178 CH-2530-3/4”-1/2” 0699 999 179 CH-2530-1”-3/4” 0699 999 180 Toimitusmyynti Liitännät 1/8” -1/4” -3/8” - 1/2” - 3/4” - 1” Paineluokka PN 16 (Class 150) Materiaali haponkestävä teräs AISI 316 (SS2343) Kierteet Whitworth -putkikierre, pääosin ISO 7/1R(Rp) Ulkokierre kartio 1:16, sisäkierre lieriö Valu Kaksoisnippa u-u Kartiokierre Tuotenr. CH-2500-1/8” 0699 999 246 CH-2500-1/4” 0699 999 247 CH-2500-3/8” 0699 999 248 CH-2500-1/2” 0699 999 249 CH-2500-3/4” 0699 999 250 CH-2500-1” 0699 999 251 T-yhde Lieriökierre Tuotenr. CH-2003-1/8” 0699 001 001 CH-2003-1/4” 0699 001 002 CH-2003-3/8” 0699 001 003 CH-2003-1/2” 0699 001 004 Muhvi Lieriökierre Tuotenr. CH-2543-1/8” 0699 999 181 CH-2543-1/4” 5979 002 006 CH-2543-3/8” 5979 002 010 CH-2543-1/2” 5979 002 013 CH-2543-3/4” 5979 002 020 CH-2543-1” 5979 002 025

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=