Wurth_tuotekuvasto
116 BSP kierretaulukko UK BSP 60° Kierre Ø UK Ø SK Kierrettä tuumalla 02 1/8”-28 9,7 8,6 28 04 1/4”-19 13,2 11,4 19 06 3/8”-19 16,7 15,0 19 08 1/2”-14 21,0 18,6 14 10 5/8”-14 22,9 20,6 14 12 3/4”-14 26,4 24,1 14 16 1”-11 33,3 30,3 11 20 1 1/4”-11 41,9 39,0 11 24 1 1/2”-11 47,8 44,9 11 32 2”-11 59,6 56,7 11
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=