Wurth_tuotekuvasto

118 Putkelle Kierre Ø UK Ø SK Kierteen nousu O-rengas 6 12 12,0 10,0 1,5 4x1,5 8 14 14,0 12,4 1,5 6,5x1,5 10 16 16,0 14,4 1,5 8x1,5 12 18 18,0 16,4 1,5 10,5x1,5 15 22 22,0 20,4 1,5 12x2 18 26 26,0 24,4 1,5 15x2 22 30 30,0 27,4 2,0 20x2 28 36 36,0 33,8 2,0 25x2 35 45 45,0 42,8 2,0 30x2,5 42 52 52,0 49,8 2,0 38x2,5 DIN metrinen kierre Putken koko mitataan liittimen pohjasta Putken koko mittaus sisältä uloin kohta = milleissä putken ulkohalkaisian koko. Putkelle Kierre Ø UK Ø SK Kierteen nousu O-rengas 6 14 14,0 12,4 1,5 4x1,5 8 16 16,0 14,4 1,5 6,5x1,5 10 18 18,0 16,4 1,5 8x1,5 12 20 20,0 18,4 1,5 10x1,5 14 22 22,0 20,4 1,5 12x2 16 24 24,0 22,4 1,5 13x2 20 30 30,0 27,4 2,0 17,5x2,5 25 36 36,0 33,8 2,0 22x2,5 30 42 42,0 39,8 2,0 27x2,5 38 52 52,0 49,8 2,0 33x2,5

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=