Wurth_tuotekuvasto
121 SAE laipan kiinnike SAE 3000 PSI Putkelle Kierre A3 B3 C3 D3 08 1/2" 38,1 54 6,2 8,7 12 3/4" 47,6 65 6,2 11,1 16 1" 52,4 70 7,5 13,1 20 1 1/4" 58,5 80 7,5 15,1 24 1 1/2" 69,9 94 7,5 17,9 32 2" 77,8 102 9,0 9,0 SAE 6000 PSI Putkelle Kierre A6 B6 C6 D6 08 1/2" 40,5 57 7,2 9,1 12 3/4" 50,8 72 8,3 11,9 16 1" 57,2 81 9,0 13,9 20 1 1/4" 66,5 96 9,8 15,9 24 1 1/2" 79,4 113 12,1 18,3 32 2" 96,8 134 12,1 22,2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=