Wurth_tuotekuvasto

2.114 A mm B mm C mm H mm Harjateräs Ø mm Tuote n:o 48 40 110 200 16 0681 999 404 100 40 110 200 16 0681 999 400 73 70 100 200 16 0681 999 405 100 70 100 200 16 0681 999 401 90 90 115 200 18 0681 999 406 100 90 115 200 18 0681 999 402 120 90 110 200 18 0681 999 403 Tuote n:o 0681 999 411 A mm B mm C mm D mm H mm t mm Harjateräs mm 60 70 120 90 250 10 20 Pilarikenkiä käytetään puupilareiden kiinnittämiseen. Pilarikengät valetaan betoniin. Vaakasuoran levyn ja betonin yläpinnan välinen etäisyys saa olla enintään 50 mm. Pilarikengät kestävät puristusta, vetoa ja vaakasuuntaista kuormitusta. Naulat/ruuvit/pultit oltava kuumasinkittyjä. Teräslaatu: levyosat S235JR, EN 10025:2004 mukaisesti. harjateräs B550BR+AC, EN 10080:2006 mukaisesti. Pinnoitus: kuumasinkki, EN ISO 1461 mukaisesti Pilarikengän ovat valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Pilarikengät kuumasinkitään työstön jälkeen tavallisesti 55 µm:n kuumasinkkikerroksella. Pilarikengät soveltuvat käytettäväksi C2 ilmastonrasitus- luokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat ETA –hyväksytty ja CE –merkitty. Pilarikengät Pilarikenkä I-malli Pilarikenkiä käytetään puupilareiden kiinnittämiseen. Pilarikengät valetaan betoniin. Vaakasuoran levyn ja betonin yläpinnan välinen etäisyys saa olla enintään 50 mm. Pilarikengät kestävät puristusta, vetoa ja vaakasuuntaista kuormitusta. Naulat/ruuvit/pultit oltava kuumasinkittyjä. Teräslaatu: levyosat S235JR, EN 10025:2004 mukaisesti. harjateräs B550BR+AC, EN 10080:2006 mukaisesti. Pinnoitus: kuumasinkki, EN ISO 1461 mukaisesti Pilarikengän ovat valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Pilarikengät kuumasinkitään työstön jälkeen tavallisesti 55 µm:n kuumasinkkikerroksella. Pilarikengät soveltuvat käytettäväksi C2 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat ETA –hyväksytty ja CE –merkitty.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=