Wurth_tuotekuvasto
125 Kierretaulukko Kierrekoko Ulkokier. harjalta mm Kierrekoko Sisäkier. harjalta mm Nousu Kierrettä/ tuuma Nimelliskoko Tiivistyspinta DIN metrinen 24˚ BSP (T) (R, RK) 60˚ JIC 37˚ NPTF-kartio NPSM 60˚ SAE 45˚ UNF O-rengas- tiivistys DIN 2353 L/S-sarja putkiliitin ORFS (UN) 9,7 8,6 28 -3 R ⅛” 9,7 8,6 27 -3 ⅛-27 10,0 8,4 M10 × 1,5 11,1 9,7 30 -4 7/16-20 7/16-20 7/16-20 12,0 10,2 M12 × 1,5 L6 12,7 11,3 20 -5 ½-20 ½-20 ½-20 13,2 11,4 19 -4 R ¼” 13,1 11,4 18 -4 ¼-18 14,1 12,5 -4 9/16”-18 14,0 12,2 M14 × 1,5 L8, S6 14,3 12,8 18 -6 9/16-18 9/16-18 15,9 14,6 18 -6 ⅝-18 16,0 14,2 M16 × 1,5 L10, S8 16,7 14,9 19 -6 R 3/8” 16,6 14,9 18 -6 ⅜-18 17,3 16,0 -6 11/16”-16 18,0 16,2 M18 × 1,5 L12, S10 19,1 17,6 16 -8 ¾-16 ¾-16 ¾-16 20,0 18,2 M20 × 1,5 S12 20,5 19 -8 13/16”-16 20,9 18,5 14 -8 R ½” ½-14 22,0 20,2 M22 × 1,5 L15, S14 22,2 20,5 14 -10 ⅞-14 ⅞-14 ⅞-14 22,9 20,6 14 R ⅝” 24,0 22,2 M24 × 1,5 S16 25,2 23,2 -10 1”-14 26,0 24,2 M26 × 1,5 L18 26,4 24,1 14 -12 R ¾” ¾-14 26,9 25,4 14 -12 1 1/16-14 26,9 24,9 12 -12 1 1/16-12 1 1/16-12 30,0 27,9 M30 × 2 L22, S20 30,0 28,0 -12 1 3/16”-12 33,2 30,3 11 -16 R 1” 33,3 31,3 12 -16 1 5/16-12 1 5/16-12 1 5/16-12 33,4 30,3 11 ½ -16 1-11 ½ 36,0 33,9 M35 × 2 L28, S25 36,3 34,5 -16 1 7/16”-12 41,3 39,2 12 -20 1 ⅝-12 1 ⅝-12 1 ⅝-12 42,0 39,5 M42 × 2 S30 41,9 38,9 11 -20 R 1¼” 42,0 39,2 11 1/2 -20 1¼-11½ 42,7 40,8 -20 1 11/16”-12 45,0 42,5 M45 × 2 L35 47,6 45,6 12 -24 1 ⅞-12 1 ⅞-12 1 ⅞-12 47,8 44,8 11 -24 R 1 ½” 47,9 45,1 11 ½ -24 1 ½-11 ½ 50,6 48,8 -24 2”-12 52,0 49,5 M52 × 2 L42, S38 59,6 56,6 11 -32 R 2” 59,7 57,0 11 ½ -32 2-11 ½ 63,5 61,5 12 -32 2 ½-12 2 ½-12 2 ½-12 78,2 72,2 11 -40 R 2 ½” 87,9 84,9 11 -48 R 3”
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=