Wurth_tuotekuvasto
2 PE300 - Suurtiheyspolyeteeni Suurimolekyylinen polyeteeni PE 300 (0,3 miljoonaa g/mol) on moniin käyttökohteisiin soveltuva kustannustehokas perusmuovi. ERITYISOMINAISUUDET • Hyvä kulutuskestävyys • Hyvä kemiallinen kesto • Hyvä UV-säteilyn kesto (musta) • Hyvä pakkasenkesto • Hyvä iskulujuus alhaisissakin lämpötiloissa • Mahdollista hitsata • Kestää taivuttelua • Kustannustehokas KÄYTTÖKOHTEITA Suojalevyt, jalasmuovit, kemikaalitankit, ruhonvetolevyt, liukukiskot, jääkiekkokaukalot STANDARDIVÄRIT Musta, valkoinen(natural) TOIMITUSVALIKOIMA Levyt Tangot ja muut levy paksuudet tilauksesta Ominaispaino 0,955 g/cm3 Käyttölämpötila -50…80 °C Perusmuovit Nimike PE-Levy musta HD 300 Levykoko Tuote nr PE-LEVY 1 mm 1000x2000 mm 5972 413 001 PE-LEVY 2 mm 5972 413 002 PE-LEVY 3 mm 5972 413 003 PE-LEVY 5 mm 5972 413 005 PE-LEVY 6 mm 5972 413 006 PE-LEVY 8 mm 5972 413 008 PE-LEVY 10 mm 5972 413 010 PE-LEVY 15 mm 5972 413 015 PE-LEVY 20 mm 5972 413 020 PE-LEVY 30 mm 5972 413 030
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=