Wurth_tuotekuvasto

3 PE500 - Korkea molekyylipainoinen polyeteeni PE 500 on suurimolekyylinen polyeteeni (0,5 miljoonaa g/mol). Elintarviketeollisuudessa laajalti käytetyn polyeteenimuovin kulutuskestävyys on kohtalainen. Leikkuulaudoille on saatavilla elintarvikeryhmäkohtaiset EURO-standardin mukaan värjätyt materiaalit. ERITYISOMINAISUUDET • Elintarvikekelpoinen • Hyvä murtolujuus • Hyvä iskulujuus • Hyvä kylmän eristävyys KÄYTTÖKOHTEITA Leikkuulaudat, elintarviketeollisuus, suurkeittiöt, panimoteollisuus STANDARDIVÄRIT valkoinen(natural), musta, vihreä, punainen, keltainen, sininen, ruskea TOIMITUSVALIKOIMA Levyt Ominaispaino 0,96 g/cm3 Käyttölämpötila -50…80 °C Perusmuovit Nimike PE-Levy valkoinen HD500 Levykoko Tuote nr PE-LEVY 4 mm 1500x3000 mm 5972 414 004 PE-LEVY 5 mm 5972 414 005 PE-LEVY 6 mm 5972 414 006 PE-LEVY 10 mm 1220x2020 mm 5972 414 010 PE-LEVY 15 mm 5972 414 015 PE-LEVY 25 mm 5972 414 025 PE-LEVY 30 mm 5972 414 030 PE-LEVY 35 mm 5972 414 035 PE-LEVY 40 mm 5972 414 040

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=