Wurth_tuotekuvasto

4 PE1000 - Erittäin korkea molekyyli­ painoinen polyeteeni PE 1000 on seostamaton, puhdas, ultrasuurimolekyylinen polyeteeni (UHMW-PE). Se on polyeteenilaaduista liukkain, kovin, parhaiten kulutusta kestävä ja mittatarkkuudeltaan paras. Materiaali soveltuu erityisen hyvin kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää kulutuksenkestävyyttä ja pientä kitkakerrointa. ERITYISOMINAISUUDET • Erinomainen kulutuskestävyys • Hyvät liukuominaisuudet • Alhainen kitkakerroin • Hyvä iskulujuus • Hyvä murtolujuus • Hyvä lovi-iskulujuus, vaimentaa iskua ja tärinää • Hyvä kemiallinen kesto • Helppo työstettävyys • Ei vedenimeytymistä • Elintarvikekelpoinen EU-direktiivin No 10/2011 sekä FDA:n määräysten 21CFR177.1520 ja 1CFR178.3297 mukaan KÄYTTÖKOHTEITA Liukukiskot, ohjaimet, kaavarit, leikkuulaudat, koneenrakennus STANDARDIVÄRIT valkoinen(natural), musta, vihreä TOIMITUSVALIKOIMA Levyt, tangot Ominaispaino 0,96 g/cm3 Käyttölämpötila -50…80 °C Perusmuovit Nimike PE-Levy Valkoinen 1000 Levykoko Tuote nr PE-LEVY 10 mm 1220x2020 mm 5972 416 010 PE-LEVY 12 mm 5972 416 012 PE-LEVY 15 mm 5972 416 015 PE-LEVY 20 mm 5972 416 020 PE-LEVY 25 mm 5972 416 025 PE-LEVY 30 mm 5972 416 030 PE-LEVY 40 mm 5972 416 040 PE-LEVY 50 mm 5972 416 050 PE-LEVY 60 mm 5972 416 060 PE-LEVY 70 mm 5972 416 070 PE-LEVY 80 mm 5972 416 080 PE-LEVY 90 mm 5972 416 090 PE-LEVY 100 mm 5972 416 100

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=