Wurth_tuotekuvasto
5 PE1000 R - Erittäin korkea molekyyli painoinen polyeteeni PE 1000 R on regeneroitu, ultrasuurimolekyylinen polyeteeni. Regeneroidun materiaalin raaka-aine pohjautuu suurelta osin kierrätettyyn materiaaliin, joten PE 1000 R on puhdasta UHMW-PE-muovia kustannustehokkaampi vaihtoehto. Kulutuskestävyydeltään regeneroitu materiaali on hieman puhdasta PE 1000 -laatua heikompi. ERITYISOMINAISUUDET • Erinomainen kulutuskestävyys • Hyvät liuku- ja hankausominaisuudet • Hyvät mekaaniset ominaisuudet • Kustannustehokas KÄYTTÖKOHTEITA Liukukiskot, ohjaimet, ketjuliut STANDARDIVÄRIT Vihreä, musta tilauksesta TOIMITUSVALIKOIMA Levyt Ominaispaino 0,96 g/cm3 Käyttölämpötila -50…80 °C Perusmuovit Nimike PE-Levy Vihreä REG 1000 Levykoko Tuote nr PE-LEVY 10 mm 1220x2020 mm 5972 415 010 PE-LEVY 12 mm 5972 415 012 PE-LEVY 15 mm 5972 415 015 PE-LEVY 20 mm 5972 415 020 PE-LEVY 25 mm 5972 415 025 PE-LEVY 30 mm 5972 415 030 PE-LEVY 40 mm 5972 415 040 PE-LEVY 50 mm 5972 415 050 PE-LEVY 60 mm 5972 415 060
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=