Wurth_tuotekuvasto
2.114a1 A mm B mm C mm t mm H1 mm Putki Ø mm Tuote n:o 100- 150 90 120 4 216 26 0681 999 407 Pilarikenkiä käytetään puupilareiden kiinnittämiseen. Pilarikengät valetaan betoniin. Vaakasuoran levyn ja betonin yläpinnan välinen etäisyys saa olla enintään 50 mm. Pilarikengät kestävät puristusta, vetoa ja vaakasuuntaista kuormitusta. Naulat / ruuvit / pultit oltava kuumasinkittyjä. Teräslaatu: levyosat S235JR, EN 10025:2004 mukaisesti. Pinnoitus: kuumasinkki, EN ISO 1461 mukaisesti Pilarikengän ovat valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Pilarikengät kuumasinkitään työstön jälkeen tavallisesti 55 µm:n kuumasinkkikerroksella. Pilarikengät soveltuvat käytettäväksi C2 ilmastonrasitus- luokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat Pilarikenkä säädettävä Säädettävä A mm Tuote n:o 80 - 120 0681 999 409 105 - 165 0681 999 408 A 125-175 Pilarikenkiä käytetään puupilareiden kiinnittämiseen. Pinta-asennettavia pilarikenkiä käytetään mm korjaus- rakentamisessa. Pilarikengät kestävät puristusta, vetoa ja vaakasuuntaista kuormitusta. Naulat/ruuvit/pultit oltava kuumasinkittyjä. Teräslaatu: levyosat S235JR, EN 10025:2004 mukaisesti. Pinnoitus: kuumasinkki, EN ISO 1461 mukaisesti Pilarikengän ovat valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Pilarikengät kuumasinkitään työstön jälkeen tavallisesti 55 µm:n kuumasinkkikerroksella. Pilarikengät soveltuvat käytettäväksi C2 ilmastonrasitus- luokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat Pilarikenkä pinta-asennettava
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=