Wurth_tuotekuvasto

6 POM-C - polyasetaali Kopolymeeri on osakiteinen kestomuovi, jonka parhaita ominaisuuksia ovat pieni kitkakerroin ja hyvä kulutuskestävyys. Materiaali soveltuu erityisen hyvin kosteisiin ja märkiin ympäristöihin ja se on erittäin mittatarkka. Tuote on hyväksytty elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvaksi materiaaliksi (Bar- ja FDA-vaatimusten mukainen). No 10/2011 ERITYISOMINAISUUDET • Pieni kitkakerroin • Ei vedenimeytymistä • Erittäin mittatarkka • Elintarvikehyväksytty • Erinomainen työstettävyys • Laaja käyttölämpötila-alue • Mekaanisesti erittäin vahva, jäykkä ja kova KÄYTTÖKOHTEITA Kosteudelle altistuvat laakerit, holkit, venttiilien istukat, elintarvike- ja elektroniikkateollisuuden komponentit STANDARDIVÄRIT Musta, valkoinen TOIMITUSVALIKOIMA Levyt, tangot, ainesputket Ominaispaino 1,41 g/cm3 Käyttölämpötila N/A…100 °C Tekniset muovit Nimike POM-Levy Levykoko Tuote nr 4 mm Natural 1000x2000 mm 5972 417 004 5 mm Natural 5972 417 005 6 mm Natural 5972 417 006 10 mm Natural 5972 417 010 12 mm Natural 5972 417 012 16 mm Natural 5972 417 016 20 mm Natural 5972 417 020 25 mm Natural 5972 417 025 30 mm Natural 5972 417 030 35 mm Natural 5972 417 035 40 mm Natural 5972 417 040 50 mm Natural 5972 417 050 4 mm Musta 500 x 3000 mm 5972 418 004 5 mm Musta 5972 418 005 6 mm Musta 5972 418 006 8 mm Musta 5972 418 008 10 mm Musta 1000x2000 mm 5972 418 010 12 mm Musta 5972 418 012 16 mm Musta 5972 418 016 20 mm Musta 5972 418 020 25 mm Musta 5972 418 025 30 mm Musta 5972 418 030 35 mm Musta 5972 418 035 40 mm Musta 5972 418 040 50 mm Musta 5972 418 050 Tilauksesta saatavilla myös muita pituuksia

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=