Wurth_tuotekuvasto
7 Tekniset muovit POM-C - polyasetaalitangot Nimike POM-Tanko Pituus Tuote nr 10 mm Natural 1000 mm 5972 502 010 12 mm Natural 5972 502 012 16 mm Natural 5972 502 016 20 mm Natural 5972 502 020 25 mm Natural 5972 502 025 30 mm Natural 5972 502 030 40 mm Natural 5972 502 040 45 mm Natural 5972 502 045 50 mm Natural 5972 502 050 60 mm Natural 5972 502 060 70 mm Natural 5972 502 070 80 mm Natural 5972 502 080 100 mm Natural 5972 502 100 110 mm Natural Toimitusmyynti 3000 mm 5972 502 110 125 mm Natural Toimitusmyynti 5972 502 125 140 mm Natural Toimitusmyynti 5972 502 140 150 mm Natural Toimitusmyynti 5972 502 150 160 mm Natural Toimitusmyynti 5972 502 160 180 mm Natural Toimitusmyynti 5972 502 180 200 mm Natural 5972 502 200 10 mm Musta 1000 mm 5972 503 010 12 mm Musta 5972 503 012 16 mm Musta 5972 503 016 18 mm Musta Toimitusmyynti 3000 mm 5972 503 018 20 mm Musta 1000 mm 5972 503 020 25 mm Musta 5972 503 025 30 mm Musta 5972 503 030 36 mm Musta 5972 503 036 40 mm Musta 5972 503 040 45 mm Musta 5972 503 045 50 mm Musta 5972 503 050 60 mm Musta 5972 503 060 70 mm Musta 5972 503 070 80 mm Musta 5972 503 080 100 mm Musta 5972 503 100 110 mm Musta 5972 503 110 125 mm Musta 5972 503 125 140 mm Musta 5972 503 140 150 mm Musta 5972 503 150 165 mm Musta Toimitusmyynti 3000 mm 5972 503 165 180 mm Musta Toimitusmyynti 5972 503 180 200 mm Musta Toimitusmyynti 5972 503 200 Tilauksesta saatavilla myös muita pituuksia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=