Wurth_tuotekuvasto

8 PA6/PA6G – Polyamidi (Nylon) PA 6/PA6G ovat perustyypin korkealujuuksisia polyamideja. Tuotteessa yhdistyvät suuri mekaaninen lujuus, jäykkyys, kovuus, sitkeys ja hyvät liukuominaisuudet. Mekaanisilta ominaisuuksiltaan PA 6 G on parempi kuin suulakepuristettu polyamidi. ERITYISOMINAISUUDET • Hyvät liukuominaisuudet • Kestää öljyjä, polttoaineita ja liuottimia • Hyvä kulutuskestävyys • Suuri jäykkyys ja kovuus • Hyvä mittatarkkuus KÄYTTÖKOHTEITA Tasotiivisteet, liukulaakerit, hammaspyörät, ketjujohteet, holkit STANDARDIVÄRIT valkoinen(natural), musta tilauksesta TOIMITUSVALIKOIMA Levyt, tangot Ominaispaino 1,14 g/cm3 Käyttölämpötila N/A…100 °C Tekniset muovit Nimike PA-Tanko Natural Pituus Tuote nr PA6 10 mm Natural 1000 mm 5972 500 010 PA6 12 mm Natural 5972 500 012 PA6 16 mm Natural 5972 500 015 PA6 18 mm Natural Toimitusmyynti 3000 mm 5972 500 018 PA6 20 mm Natural 1000 mm 5972 500 020 PA6 25 mm Natural 5972 500 025 PA6 30 mm Natural 5972 500 030 PA6 36 mm Natural 5972 500 035 PA6 40 mm Natural 5972 500 040 PA6 45 mm Natural 5972 500 045 PA6 50 mm Natural 5972 500 050 PA6 60 mm Natural 5972 500 060 PA6 65 mm Natrural Toimitusmyynti 3000 mm 5972 500 065 PA6 70 mm Natural 1000 mm 5972 500 070 PA6G 80 mm Natural 5972 500 080 PA6G 90 mm Natural 5972 500 090 PA6G 100 mm Natural 5972 500 100 PA6G 110 mm Natural Toimitusmyynti 2000 mm 5972 500 110 PA6G 120 mm Natural Toimitusmyynti 5972 500 120 PA6G 130 mm Natural Toimitusmyynti 5972 500 130 PA6G 140 mm Natural Toimitusmyynti 5972 500 140 PA6G 160 mm Natural Toimitusmyynti 5972 500 160 PA6G 180 mm Natural Toimitusmyynti 5972 500 180 PA6G 200 mm Natural Toimitusmyynti 1000 mm 5972 500 200 PA6G 220 mm Natural Toimitusmyynti 5972 500 220 PA6G 250 mm Natural Toimitusmyynti 5972 500 250 Tilauksesta saatavilla myös muita pituuksia

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=