Wurth_tuotekuvasto
9 PMMA XT -Polymetyylimetakrylaatti PMMA XT eli akryyli on suulakepuristettu amorfinen kestomuovi, jolla voidaan korvata lasia. Sen iskunkestävyys on lasiin verrattuna kahdeksan kertaa parempi. Akryylistä voidaan työstää kauniita esineitä koristeeksi ja näytteille. Muita käyttökohteita ovat valotaulut ja kohteet, joissa halutaan korvata lasi. PMMA on helposti lämpömuovattavissa ja sen työstetyt pinnat voidaan kiillottaa. Se on erittäin säänkestävä materiaali, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. Suulakepuristettu materiaali on hinnaltaan hieman valettua edullisempi, mutta ei sovellu niin hyvin lämpömuovaukseen. ERITYISOMINAISUUDET • Hyvä iskunkestävyys lasiin verrattuna • Hyvät optiset ominaisuudet • Hyvä valonläpäisy (92 %) • Säänkesto • Elintarvikekelpoinen KÄYTTÖKOHTEITA Lasin korvaaminen, valomainokset, meluesteet, display-tuotteet STANDARDIVÄRIT Kirkas, opaali, värilliset TOIMITUSVALIKOIMA Levyt, tangot, putket Ominaispaino 1,19 g/cm3 Käyttölämpötila N/A…70 °C Optiset muovit Nimike Akryylilevy Levykoko Tuote nr 2 mm Kirkas 2050x3050 mm 5972 410 002 3 mm Kirkas 5972 410 003 4 mm Kirkas 5972 410 004 5 mm Kirkas 5972 410 005 6 mm Kirkas 5972 410 006 8 mm Kirkas 5972 410 008 10 mm Kirkas 5972 410 010 12 mm Kirkas 5972 410 012
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=