Wurth_tuotekuvasto
10 PC - Polykarbonaatti Polykarbonaatti on kestomuovi, jonka iskunkestävyys on erityisen hyvä, lämmönsieto hyvä ja mekaaninen lujuus lämpötila-alueella -50–+120 °C erinomainen. Polykarbonaatin yleisimpiä käyttökohteita ovat työpaikkojen turvalasit sekä työkoneiden, kuten metsä- ja kaivinkoneiden sekä traktorien lasitukset. Tuote sopii myös erittäin hyvin ilkivallan kohteeksi joutuvien yleisten ja yksityisten tilojen lasituksiin. Polykarbonaatin huono puoli on, että se ei kestä hyvin liuottimia (pinnoitettuja laatuja lukuun ottamatta). ERITYISOMINAISUUDET • Erityisen hyvä iskunkestävyys • Erinomainen mekaaninen lujuus • Hyvä valonläpäisy (90 %) • Hyvät säänkesto-ominaisuudet (UV-suojattu laatu) • Hyvä mittatarkkuus • Hyvä sähköneristyskyky • Pieni viruminen • Vähäinen vedenimeytyminen • Korkea säteilyn kestävyys KÄYTTÖKOHTEITA Ajoneuvoteollisuus, rakennusteollisuus, lasitukset, terassit, veneteollisuus, elektroniikat, meluesteet STANDARDIVÄRIT Kirkas TOIMITUSVALIKOIMA Levyt, tangot Tilauksesta pinnoitetut polykarbonaatit Ominaispaino 1,20 g/cm3 Käyttölämpötila -50…+120 °C Optiset muovit Nimike Polykarbonaattilevy Kirkas Levykoko Tuote nr 0,75 mm Kirkas 1250x2050 mm 5972 411 000 1 mm Kirkas 5972 411 001 1.5 mm Kirkas 5972 411 002 2 mm Kirkas 5972 411 003 3 mm Kirkas 2050x3050 mm 5972 411 004 4 mm Kirkas 5972 411 005 5 mm Kirkas 5972 411 006 6 mm Kirkas 5972 411 008 8 mm Kirkas 5972 411 010 10 mm Kirkas 5972 411 101
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=