Wurth_tuotekuvasto
11 Muovimateriaalin valinta Käyttökohde Mikä on tuotteen tehtävä Käyttölämpötila Jatkuva ja lyhytaikainen Mekaaninen rasitus Minkälaista mekaanista rasitusta kohdistuu kitka, liukunopeus, pinnanlaadut, muovia vastassa oleva materiaali, puristus Optiset/visuaaliset Tuotteen ulkonäkö, väri, läpinäkyvyys, valonläpäisy % jne vaatimukset Kemiallinen rasitus Mitä kemikaaleja on kosketuksissa materiaaliin PI PAI PES, PPSU PEI, PSU PPP, PC-HT PC PA 6-3-T PPE mod. PMMA PS, ABS, SAN PEKEKK PEEK, PEK LCP, PPS PTFE, PFA ETFE, PCTFE PVDF PA 46 PET, PBT PA 66 PA 6, PA 11, PA 12 POM PMP PP PE ERIKOISMUOVIT TEKNISET MUOVIT PERUSMUOVIT 300°C 150°C 100°C Lämmönkesto Amorfiset - läpinäkyvä Osakiteiset - läpinäkymätön - parempi mekaanisen rasituksen kesto
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=