Wurth_tuotekuvasto
2.114b1 B mm H mm S mm Tuote n:o 40 120 2 0681 999 300 40 160 2 0681 999 301 50 200 2 0681 999 302 60 200 2 0681 999 303 80 200 2 0681 999 304 80 240 2 0681 999 305 80 300 2 0681 999 306 100 200 2 0681 999 307 100 300 2 0681 999 308 120 200 2 0681 999 309 120 300 2 0681 999 310 Naulauslevyjä voidaan käyttää yhdistämään monenlaisia puurakenteita monipuolisesti esim. kattoristikot. Liitokseen on suositeltava käyttää aina kahta naulauslevyä, myös liitettävien puuosien tulee olla saman levyisiä. Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Naulauslevyt ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. CE –merkitty EN 14545 mukaan. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat Naulauslevyt EN 14545
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=