Wurth_tuotekuvasto

2.115 B mm t mm L m Tuote n:o 40 2 25 0681 999 370 40 2 50 0681 999 371 Sidevannetta käytetään ankkuroitaessa ja jäykistettäessä kattorakenteita. Taitettujen reunojen ansioista parempi kuomankestävyys. 25% kevyempi Teräslaatu: S350GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Sidevanteet ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat CE –merkitty EN 14545 mukaan. Sidevanteen taivutusta yli puunsärmän tulee välttää, mikäli tämä ei onnistu tulee puunsärmä pyöristää ennen vanteen asennusta. Sidevannetta käytetään ankkuroitaessa ja jäykistettäessä kattorakenteita. Teräslaatu: S350GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Sidevanteet ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat CE –merkitty EN 14545 mukaan. Sidevanteen taivutusta yli puunsärmän tulee välttää, mikäli tämä ei onnistu tulee puunsärmä pyöristää ennen vanteen asennusta Sidevanne 1,5 mm Sidevanne B mm t mm L m Tuote n:o 20 1,5 25 0681 020 251 40 1,5 25 3865 275 040 60 1,5 50 0681 060 251 EN 14545 EN 14545

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=