Wurth_tuotekuvasto

2.115a1 B mm t mm Kiinnitys Rei’itys Ø Tuote n:o 20 1,0 3,1 x 40 4, 6,5 0681 999 360 20 1,5 3,1 x 40 4, 6,5 0681 999 361 25 2,0 4x35, 4x40 5 0681 999 362 Reikävannetta käytetään ankkuroitaessa ja koottaessa pieniä puurakenteita. Tyypillisiä käyttökohteita ovat autokatokset, leikkimökit ja pergolat. Teräslaatu: S350GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Reikävanteet ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat CE –merkitty EN 14545 mukaan. Reikävanteen taivutusta yli puunsärmän tulee välttää, mikäli tämä ei onnistu tulee puunsärmä pyöristää ennen vanteen asennusta. Rullan pituus 25 m Reikävanne EN 14545

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=