Wurth_tuotekuvasto
2.115b1 A mm B mm C mm D mm E S mm Tuote n:o 50 138 131 60 47 1,5 0681 999 520 B mm H mm T mm S mm Oikea Vasen 34 170 34 2 0681 999 501 0681 999500 34 210 34 2 0681 999 503 0681 999502 Kannatuslevyjä käytetään palkki- palkkilii- toksissa tai palkki- pilariliitoksissa. Kannatuslevyjen avulla voidaan ottaa rakenteiden vaaka- suuntaisia voimia vastaan. Kuormituksesta riippuen käytetään kahta tai neljää kannatus- levyä liitosta kohden. Kahta kannatuslevyä käytettäessä levyt asennetaan ristikkäin, vastakkaisille puolille palkkeja. Kannatuslevyjä on saatavilla vasen- ja oikeakätisinä. Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Kannatuslevyt ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat Kiinnitys: Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä. Haarukkalevyjä käytetään ankkuroitaessa palkkeja alapuolisiin puurakenteisiin. Haarukkalevyn avulla voidaan mm. kiinnittää tiilikaton ruode tai ylälankku. Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Haarukkalevyt ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat Kiinnitys: Haarukkalevyjen alaosan kiinnittämiseen käytetään kak- sinkertainen määrä nauloja tai ruuveja verrattuna yläosan yhdenpuolen kiinnittämiseen, eli alaosan ja yläosan kiinnittämiseen käyte- tään sama määrä nauloja tai ruuveja. Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä. Kannatuslevyt Haarukkalevy
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=