Wurth_tuotekuvasto
2.116a1 Naulauslevyruuvit ASSY3 ETA-11/0190 Naulauslevyruuvit on suunniteltu erityisesti teräksisten kulmien ja levyjen kiinnittämiseen puuhun. Kannan alapuolinen sileä varsi sopii hyvin kulman/levyn reikään, siksi liitoksesta tulee jäykempi ja kestävämpi kuin tavallisia ruuveja käytettäessä. Naulauslevyruuvia asennettaessa ruuvivääntimen vääntömo- menttia on hienosäädettävä niin, että ruuvaaminen pysähtyy, kun ruuvin kanta saavuttaa teräslevyn pinnan, muuten on vaarana kannan rikkoutuminen. Puun halkeamisriskin vähentämiseksi uloimmat ruuvit kiinnite- tään ensimmäisenä. Ruuvit tulisi ruuvata pystysuoraan. Materiaali: sähkösinkitty hiiliteräs Naulauslevyruuvit ovat suojattu sähkösinkkipinnoitteella. ASSY ETA-hyväksytty ja CE –merkitty. TORX CE –merkitty. Ankkurikampanaulat on suunniteltu erityisesti teräksisten kulmien ja levyjen kiinnittämiseen puuhun. Vastarihlaus parantaa tarttuvuutta puuhun huomattavasti sileään naulaan verrattuna. Teräslaatu: C9D sähkösinkitty: A3K Ankkurikampanaulat on valmistettu alhaisen hiilipitoisuuden omaavasta C9D teräslangasta. Ankkurikampanaulat ovat suojattu sähkösinkki tai *kuumasinkkipinnoitteella. Soveltuvat käytettäväksi C1 ilmastonrasitusluokassa. CE –merkitty. EN 14592 EN 14545 Ø mm L mm Tuote n:o 4,0 40 0681 940 040 0681 940 041* 50 0681 940 050 60 0681 940 060 Ankkurikampanaula d mm l mm lg mm dh mm Kanta Tuote n:o 5.0 40 35 8.0 AW20 0153 350 40 50 45 0153 350 50 Ø mm L mm Torx Tuote n:o 5,0 40 20 0176 705 040
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=