Wurth_tuotekuvasto
2.116b1 Puu tai puumateriaalista valmistettujen sekundääripalkkien kiinnittämiseen puu-, betoni- tai teräspilareihin tai primääri- palkkeihin. Ruostumattomat palkkikengät soveltuvat käytettäväksi yhdessä painekyllästetyn puun kanssa. Palkkikengän korkeus tulee olla vähintään 2/3 sekundääripalkin korkeudesta. Teräslaatu: Ruostumaton Teräs / A2 / AISI 304 Palkkikengät ovat valmistettu ruostumattomasta teräslevystä. Kulmalevyt soveltuvat käytettäviksi C3 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit A2, Ankkurikampanaulat A2, Kiila-ankkurit A4, Vaarnaruuvit A4, Pultit A4. Kiinnitys: Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä. Naulauslevyjä voidaan käyttää yhdistämään monen-laisia puurakenteita monipuolisesti esim. kattoristikot. Liitokseen on suositeltava käyttää aina kahta naulauslevyä, myös liitettävien puuosien tulee olla saman levyisiä. Ruostumattomat naulauslevyt soveltuvat käytettäväksi yhdessä painekyllästetyn puun kanssa. Teräslaatu: Ruostumaton teräs / A2 / AISI 304 Naulauslevyt ovat valmistettu ruostumattomasta teräslevystä. Naulauslevyt soveltuvat käytettäviksi C3 ilmastonrasitus- luokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit A2, Ankkurikampanaulat A2 CE –merkitty EN 14545 mukaan. Kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden. Puu – Puu, Puu – Betoni ja Puu – Teräsliitoksiin. Ruostumattomat kulmalevyt soveltuvat käytettäväksi yhdessä painekyllästetyn puun kanssa. Teräslaatu: Ruostumaton teräs A2 / AISI 304 Naulauslevyt ovat valmistettu ruostumattomasta teräslevystä. Soveltuvat käytettäviksi C3 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit A2, Ankkurikampanaulat A2, Kiila-ankkurit A4, Vaarnaruuvit A4, Pultit A4. Kiinnitys: Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä. Kulmalevyt RST B mm H mm T mm S mm Tuote n:o 35 50 50 2,5 0681 987 450 65 90 90 2,5 0681 987 490 65 90 90 2,5 0681 987 491 vahvistettu 40 90 90 3,0 0681 987 493 90 105 105 2,5 0681 987 410 EN 14545 Palkkikenkä RST Naulauslevy RST B mm H mm Tuote n:o 51 105 0681 999 240 B mm H mm S mm Tuote n:o 40 120 2 0681 999 330
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=