Wurth_tuotekuvasto
2.116c1 Naulauslevyruuvit on suunniteltu erityisesti ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kulmien ja levyjen kiinnittämiseen painekyllästettyyn puuhun. Kannan alapuolinen sileä varsi sopii hyvin kulman/levyn rei- kään, siksi liitoksesta tulee jäykempi ja kestävämpi kuin taval- lisia ruuveja käytettäessä. Naulauslevyruuvia asennettaessa ruuvivääntimen vääntömomenttia on hienosäädettävä niin, että ruuvaaminen pysähtyy kun ruuvin kanta saavuttaa teräs- levyn pinnan, muuten on vaarana kannan rikkoutuminen. Puun halkeamisriskin vähentämiseksi uloimmat ruuvit kiinnite- tään ensimmäisenä. Ruuvit tulisi ruuvata pystysuoraan. Materiaali: Ruostumaton teräs A2 / AISI 304 Soveltuvat käytettäväksi C3 ilmastorasitusluokassa. Ankkurikampanaulat on suunniteltu erityisesti ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kulmien ja levyjen kiinnittämiseen painekyllästettyyn puuhun. Vastarihlaus parantaa tarttuvuutta puuhun huomattavasti sileään naulaan verrattuna. Teräslaatu: Haponkestävä teräs A4 / AISI 316 Ankkurikampanaulat ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Soveltuvat käytettäviksi C3 ilmastonrasitusluokassa. CE –merkitty. EN 14592 Naulauslevyruuvi RST Ankkurikampanaula HST Ø mm L mm Torx Tuote n:o 5,0 40 20 0176 715 040 Ø mm L mm Tuote n:o 4,0 40 0486 7440 Liimakärjellä, täyskanta muovisidoksella Rst A2 AISI 304 3,1 x 90 0482 131 90 2,9 x 63 0482 129 63 Kannassa TX15 vääntiö 3,2 x 50 1483 322 50 3,2 x 65 1483 322 65 Soveltuu rullanaulaimeen DCN4590 34° Kampanaula RST Naularuuvi RST
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=