Wurth_tuotekuvasto
2.117 Tiilisidenaula TPR Puurunkoisiin rakennuksiin, asennetaan lyönti-ja taivutuspuikolla. Eriste painetaan naulan läpi ja lukitaan vastinlevyllä. Loppupää taivutetaan tiilen saumaan. Asennussuositus: 4kpl/m² Materiaali: RST Mitoitusohje tiilisiteille: Eristeen paksuus + ilmarako + tiilen keskelle + taitto 50 mm Jos tiiliside kiinnitetään esim puurunkoon lisätään lisäksi uppouma puuhun vähintään 40 mm. Pituus Tuote n:o 180 mm 5938 001 005 210 mm 5938 001 006 250 mm 5938 001 007 Pituus Tuote n:o 300 mm 5938 001 008 350 mm 5938 001 009 400 mm 5938 001 010 Pituus Tuote n:o 300mm+50mm 5938 001 011 350 mm+50mm 5938 001 012 400 mm+50mm 5938 001 013 Koko mm Käyttökohde Tuote n:o 32x40 Kova villa 5938 002 015 32x60 Pehmeä villa 5938 002 016 Tiilisiteet Tiiliside on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnike tiilimuurausten sitomiseksi runkorakenteeseen. Rakenne on aina kostea tila, kaikki kiinnikkeet täytyy olla ruostumatonta terästä. Tuuletusrako vähintään 30 mm. Vastinlevyt tiilisiteille ja lyöntiskramlalle Vastinlevy lukitsee eristeen lämmintä seinää vasten ja pitää tuuletusraon auki. Materiaali: RST Tiiliside TRM Toisesta päästä valmiiksi taivutettu tiiliside rinnakkaismuuraukseen. Taitettu kulma muurataan ensin. Eriste painetaan langan läpi, sidotaan vastinlevyllä. Loppupää taivutetaan tiilen saumaan. Asennussuositus: 4 kpl/m² Langan halkaisija: 4 mm Materiaali: RST Tiiliside TLP Lenkkipäinen tiiliside betoniseinille. Eriste painetaan langan läpi ja sidotaan vastinlevyllä. Loppupää taivutetaan tiilen saumaan. Kiinnitys tapahtuu ruostumattomilla kiinnikkeillä esim ruuvi, ruuvi ja tulppa. Asennussuositus: 4kpl/m² Langan halkaisija: 4 mm Materiaali: RST Lyönti- ja taivutustyökalu LYTA tiilisiteille 5938002003
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=