Wurth_tuotekuvasto
2.119 Betoniraudoitustuki W-BT Leveälaippainen betoniraudoitustuki pehmeille alustoille esim. hiekka, styrox Asennussuositus: 4-6 kpl/m² Harjateräksen Ø:3-16 mm Raudoituskoroke W-RK Raudoituskoroke koville alustoille lattia-ja seinä- raudoituksiin Kiinnitettävissä alustaan Asennussuositus: 4-6 kpl/m² Harjateräksen Ø: 4-12 mm koko mm Tuote n:o Styrox välike STV 260 260 5938 002 011 Styrox välike STV 360 360 5938 002 012 Vastinlevy 32x60 5938 002 013 Styrox välike + vastinlevy Sokkelin laudoitukseen kiinnitettävä välike, joka lukitsee eristeen haluttuun kohtaan ennen betonivalua. Kiinnityspuikko lyötynä laudoitukseen n.20 mm estää eristelevyn liikkumisen valupaineen johdosta ylös. Vastinlevyt pitävät eristeen sivuttain paikoillaan. Mitoitusohje: kiinnityspuikon pituus = sokkelin paksuus + 20 mm. Materiaali: pinnoittamaton teräs Raudan korkeus Tuote n:o 25 mm 5396 997 005 35 mm 5396 997 006 Raudan korkeus Tuote n:o 25/30 mm 5396 997 000 40/50 mm 5396 997 001 75/80 mm 5396 997 002 Toimitusmyynti 95/100 mm 5396 997 003 Toimitusmyynti Välikkeet Tuet ja korokkeet Ennen betonin kovettumista asennettavia osia, joilla siirretään levyyn kohdistuvat voimat betoniin. Teräsrakenteen kiinnitys levyyn tehdään hitsaamalla. SBKL 50x100 5396 005 10 SBKL 100x100 5396 001 010 SBKL 100x150 5396 001 015 SBKL 150x150 5396 001 515 SBKL 200x200 5396 002 020 SBKL 300x300 5396 003 030 SBKLR 50x100 5396 015 10 SBKLR 100x100 5396 011 010 SBKLR 150x150 5396 011 515 SBKLR 300x300 5396 012 020 Tuotteilla on betoniyhdistyksen (BY) varmentama käyttöseloste sekä Inspectan sertifikaati. SBKL=Pinnoittamaton, SBKLR=RST Tartuntalevyt Raudoituskoroke Speedies 5396 997 008 30 mm 5396 997 009 35 mm 5396 997 010 40 mm 5396 997 011 50 mm 5396 997 007 As.Työkalu Koot 30mm, 35mm, 40mm, 50mm Nopea ja helppo asentaa Muovia 1-1,5 kpl /neliö
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=