Wurth_tuotekuvasto

2.121 Mitat Eriste Ø mm Tuote n:o 4,4 x 60 5938 001 018 4,4 x 100 50 5938 001 014 4,4 x 150 100 5938 001 015 4,4 x 225 175 5938 001 016 4,4 x 250 200 5938 001 017 Ruuvattava muuraustartunta puuhun AISI 316 haponkestävä DPT Kuorimuurinaula Ruostumaton A2 Asennus: ruuvataan asennustyökalua käyttäen puuhun tai karmitulpalla harkkoon tai kevytbetoniin. Lyötävä muuraustartunta puuhun. Tyyppihyväksytty. Lisätiedot tarvittaessa. Mitat Tuote n:o 4,0 x 145 mm 5938 001 066 4,0 x 175 mm 5938 001 068 4,0 x 200 mm 5938 001 069 Mitat Asennustyökalu Asennusputki työkalulle 4,4 x 60 5938 002 017 5938 002 022 4,4 x 100 5938 002 017 5938 002 018 4,4 x 150 5938 002 017 5938 002 019 4,4 x 225 5938 002 017 5938 002 020 4,4 x 250 5938 002 017 5938 002 021 Asennustyökalu Asennusputki Tartuntaruuvi

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=