Wurth_tuotekuvasto
2.122 Aukonylityspalkit • Teräslaatu Z32-275N • Ainepaksuudet 2,0 - 3,0 mm • Palkin pohjaleveys tiilen leveyden mukaan • Mitoitusohjeet saatavana pyydettäessä Ota yhteys asiakastuoteosastoon Rappausverkon kiinnikkeet Rappausverkon kiinnike RVK on kehitetty 19 x 19 mm rappaus- verkon kiinnittämiseksi rakenteisiin siten, että verkko jää irti rakenteen pinnasta, jolloin se rapatussa rakenteessa jää oikea- oppisesti laastikerroksensisään. RVK Tuote Kiinnitysreikä Ø mm Verkon etäisyys mm Toimitusmyynti RVK 5/6 6 5 0905 600 56 RVK 10/6 6 10 0905 600 106 RVK 5/8 8 5 0905 600 58 RVK 10/8 8 10 0905 600 108 Toimitusmyynti Palkit EristerappauskiinnikeMERK Surrilangat 1,2x550 mm CU 0905 12 550 1,2x400 mm CU 0477 140 212 0,9x400 mm ZN 0477 140 009 0,9x400 mm musta 0477 140 109 0,9x400 mm A2 0477 140 309 Rappausverkon/eristeen pitävään kiinnittämiseen puu, kipsilevy, betoni sekä harkkorunkoon. • Ei muodosta kylmäsiltaa parantaen paksurappauseristeen energia- tehokkuutta • Optimoitu 45 asennuskulma estää rappauksen liikkumiset ja painumat • Ensimmäisen eristekerroksen voi lukita väliaikaisesti paikalleen (yli 150mm eristepaksuudet) • Ei hankalia lukituslevyjä, MERK on helppo ja nopea asentaa • Rappausverkon asennus on myös helposti purettavissa. Tuote n:o Eristepaksuus Kokonaismitta 5938 001 042 50/61 50mm 61mm 5938 001 044 70/89 70mm 89mm 5938 001 046 100/131 100mm 131mm 5938 001 048 150/202 150mm 202mm 5938 001 050 160/216 160mm 216mm 5938 001 052 170/230 170mm 230mm 5938 001 054 180/244 180mm 244mm 5938 001 056 200/272 200mm 272mm 5938 001 058 210/287 210mm 287mm 5938 001 060 220/301 220mm 301mm 5938 001 062 240/329 240mm 329mm 5938 001 064 260/357 260mm 357mm 1. Kantava rakenne 2. Eristekerrokset 3. MERK –eristerappauskiinnike + Kiinnityshaka MERK 4. Rappausverkko 5. Pohjarappaus 6. Täyttölasti 7. Pintalaasti Kiinnityshaka MERK 50mm – 240mm Yli 150mm eristepaksuuksille toimitettavassa kiinnityshaassa on vakiona mahdollisuus eristekerroksen väliaikaiseen lukitukseen. Eristerappauskiinnike MERK-paketti 5938001071 sis. MERK kulma + rengasvälike + lukitustappi Kiinnitys suoritetaan rakenteeseen sopivalla ruostumattomalla kiinnikkeellä. Kiinnikkeiden menekki on alustan rakenteesta ja rappauksen paksuudesta riippuen 4 – 7 kpl / m 2 . 5938001039 Eristerappauskiinnike ERK 100 5938001040 Eristerappauskiinnike ERK 120
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=