Wurth_tuotekuvasto

2.124 Niitin ja niitattavan materiaalin soveltuvuus Niitti Kara Niitin Ø d mm Hylsyn pituus I mm Pora koko mm Niitattava ainevahvuus mm Laipan Ø dk mm Laipan korkeus k mm Leikkaus voima N Veto- voima N Tuote n:o Alu/valk. sinkitty teräs 3,2 8 3,25-3,5 0,5-4,8 6,4 1,1 750 1 000 0915 583 28 alumiini 3,2 8 0,5-4,8 0915 532 8 3,2 11 4,0-8,0 0915 532 11 4,0 10 4,1-4,3 1,2-6,3 8 1,4 1 200 1 600 0915 540 10 4,0 13 4,0-9,6 0915 540 13 alumiini/musta 4,0 13 4,0-9,6 0915 594 013 alumiini 4,8 11 4,9-5,1 1,6-6,3 9,6 1,6 1 600 2 200 0915 548 10 4,8 16 4,8-11,1 0915 548 15 Leveälaippainen alumiini sinkitty teräs 4,8 20 4,9-5,1 6,4-12,7 15,6 1,9 1 340 2 100 0915 048 127 4,8 28 12,7-19,8 0915 048 198 Yleisniitti alumiini alumiini 4,8 15 5,0-5,1 1,0-4,0 9,8 1,9 900 1 200 0914 048 50 4,8 21 1,0-9,0 0914 048 100 Niitin materiaali Niitattava materiaali Alumiini Teräs, snkitty RST HST Kupari Pronssi Alumiini + +/– – – – – Teräs, sinkitty – + – – – – RST teräs +/– +/– + +/– +/– +/– HST – – +/– + +/– +/– Kupari – – +/– +/– + + + Niitattava ja niitin materiaali soveltuvat toisiinsa nähden +/– Soveltuu käytettäväksi lievissä ympäristöolosuhteissa, esim. kuivissa sisätiloissa tai maaseutuympäristössä. Ei sovellu kosteudelle alttiina esim. meri- tai teollisuusilmastoon. – Ei sovellu käytettäväksi; materiaalien ei pidä olla kontaktissa etenkään kosteissa olosuhteissa. Zebra vetoniittisarja 0964 915 5 3,2x10 4x12 4,8x15 3,2x8 4x10 4,8x10 Niittipihti (0915-10) Yksi niitti kaikille niitattaville paksuuksille Siisti liitos, jossa katkennut kara ei törrötä Väljäänkin reikään vesitiivis liitos • Materiaali st/st • Suuri leikkaus ja vetolujuus, erinomainen tärinänkesto. • Laaja niittausalue. • Hyvä reiän täyttökyky paljon laajenevan niitin ansoista. • Paljon laajeneva niitti kompensoi epäsäännöllisten, ei kohdakkain tai liian suurien reikien aiheuttamia ongelmia. • Vetokara lukkiutuu niittiin vedon jälkeen Kupukanta Ø mm L mm D₂ mm G (min-max) mm Pora mm Leikkaus N Veto N Tuote n:o 4,8 10,5 9,6 1,6 - 6,9 4,9-5,1 6 000 14 800 0921 48 100 14,0 1,6 – 11,1 0921 48 140 6,4 14,0 13,0 2,0 – 9,5 6,6-6,9 10 960 8 240 0921 64 140 20,0 2,0 – 15,9 0921 64 200 Uppokanta 6,4 16 10,2 5 – 11,1 6,6-6,9 10 960 8 240 0921 064 17 Rakennevetoniitit ovat mekaanisilta ominai- suuksiltaan perinteisiä vetoniittejä huomatta- vasti lujempia ja kestävät kuormitusta ja tärinää paremmin. Käyttökohteina erilaiset runkorakenteet, kuorma-autojen päällis- rakenteet, tärinälle altistuvat koneet ja laitteet. Superiv Rakennevetoniitit Zebra Vetoniitit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=