Wurth_tuotekuvasto
2.125 Vetoniitti Al/St, kupukanta avoin Niitti: Al 3,5% (5154) Vetokara: St Tuote n:o 093761- d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) d (mm) Toleranssi L (мм) Toleranssi k (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikkaus- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 24 6 2,4 6,0 2,0-4,0 2,5 5,0 [+0 / -0,7] [+0,08/- 0,10] [+1 / -0,2] 0,65 [+/-0,15] 27 1,40 315 370 C2 24 8 2,4 8,0 4,0-6,0 24 10 2,4 10,0 6,0-8,0 32 6 3,2 6,0 1,0-3,5 3,3 6,5 [+0 / -0,7] [+0,08/- 0,10] [+1 / -0,2] 0,80 [+/-0,2] 27 1,78 670 900 32 8 3,2 8,0 3,5-5,5 32 10 3,2 10,0 5,5-7,0 32 12 3,2 12,0 7,0-9,0 32 14 3,2 14,0 9,0-11,0 32 18 3,2 18,0 13,0-15,0 32 20 3,2 20,0 15,0-17,0 32 25 3,2 25,0 17,0-22,0 4 6 4,0 6,0 1,0-3,0 4,1 8,0 [+/-1,0] [+0,08/- 0,15] [+1 / -0,2] 1,0 [+0/ -0,3] 27 2,18 1050 1560 4 8 4,0 8,0 3,0-5,0 4 10 4,0 10,0 5,0-6,5 4 12 4,0 12,0 6,5-8,5 4 14 4,0 14,0 8,5-10,5 4 16 4,0 16,0 10,5-12,5 4 18 4,0 18,0 12,5-14,5 4 20 4,0 20,0 14,5-16,5 48 8 4,8 8,0 2,5-4,0 4,9 9,5 [+/-1,0] [+0,08/- 0,15] [+1 / -0,2] 1,1 [+0/ -0,3] 27 2,70 1700 2230 48 10 4,8 10,0 4,0-6,0 48 12 4,8 12,0 6,0-8,0 48 14 4,8 14,0 8,0-10,0 48 16 4,8 16,0 10,0-12,0 48 18 4,8 18,0 12,0-14,0 48 20 4,8 20,0 14,0-16,0 48 25 4,8 25,0 16,0-21,0 48 30 4,8 30,0 21,0-25,0 48 35 4,8 35,0 25,0-30,0 6 10 6,0 10,0 3,0-5,0 6,1 12,0 [+0/ -1,5] [+0,08/- 0,15] [+1/-0,2] 1,5 [+/-0,4] 31 3,70 2550 3100 6 15 6,0 15,0 8,0-10,0 6 18 6,0 18,0 11,0-13,0 L P D k dm S d
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=