Wurth_tuotekuvasto

2.126 Vetoniitti Al/St, uppokanta avoin Tuote n:o 0938-- d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) d (mm) Toleranssi L (mm) Toleranssi k (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikkaus- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 32 6 3,2 6,0 1,5-3,5 3,3 6,0 [+0 / -0,4] [+0,08/- 0,10] [+1 / -0,2] 0,9 27 1,79 670 900 C2 32 8 3,2 8,0 3,5-5,5 32 10 3,2 10,0 5,5-7,0 32 12 3,2 12,0 7,0-9,0 4 8 4,0 8,0 3,0-5,0 4,1 7,5 [+0 / -0,5] [+0,08/- 0,15] [+1 / -0,2] 1,0 27 2,18 1050 1560 4 10 4,0 10,0 5,0-6,5 4 12 4,0 12,0 6,5-8,5 4 16 4,0 16,0 10,5- 12,5 4 18 4,0 18,0 12,5- 14,5 48 10 4,8 10,0 4,5-6,0 4,9 9,0 [+0/ -0,5] [+0,08/- 0,15] [+1 / -0,2] 1,2 27 2.70 1700 2230 48 16 4,8 16,0 10,0- 12,0 Niitti: Al 3,5% (5154) Vetokara: St L d P D dm S k 120 o Tuote n:o 094410- d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) d (mm) Toleranssi L (mm) Toleranssi k (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikkaus- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 32 8 3,2 8,0 3,5-5,0 3,3 9,5 [+0 ,3/ -0,7] [+0,08/-0,10] [+1/-0,2] 2,0 27 1,78 670 900 C2 32 12 3,2 12,0 7,0-9,0 4 10 4,0 10,0 5,0-6,5 4,1 12,0 [+0 ,5/ -1,0] [+0,08/-0,15] [+1/-0,2] 2,5 27 2,18 1050 1560 4 12 4,0 12,0 6,5-8,5 4 14 4,0 14,0 8,5-10,5 4 16 4,0 16,0 10,5-12,5 48 12 4,8 12,0 6,0-8,0 4,9 14,0 [+0,5 / -1,0] [+0,08/-0,15] [+1/-0,2] 2,5 27 2,70 1700 2230 48 14 4,8 14,0 8,0-10,0 48 16 4,8 16,0 10,0-12,0 48 18 4,8 18,0 12,0-14,0 48 20 4,8 20,0 14,0-16,0 48 25 4,8 25,0 16,0-21,0 Mustakanta 0944412100 4,0 10 5-7 5 12 [+0,08/-0,15] [+1/-0,2] 1180 1600 094491416 4,8 16 8,5-12 5 14 2110 2940 Niitti: Al 3,5% (5154) Vetokara: St Vetoniitti Al/St, laajakanta avoin S L d P D k dm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=