Wurth_tuotekuvasto

2.127 Vetoniitti Al/A2, kupukanta avoin Niitti: Al 5% (5056) Vetokara: A2 Tuote n:o 093767- d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) d (mm) Toler- anssi L (mm) Toleranssi k (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikkaus- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 32 8 3,2 8,0 3,5-5,5 3,2 6,5 [+0 / -0,7] [+0,08/- 0,10] [+1 / -0,2] 0,8 [+0/ -0,2] 27 1,78 760 980 C3 32 10 3,2 10,0 5,5-7,0 4 10 4,0 10,0 5,0-6,5 4,1 8,0 [+0 / -1,0] [+0,08/- 0,15] [+1 / -0,2] 1,0 [+0/ -0,3] 27 2,18 1160 1560 4 12 4,0 12,0 6,5-8,5 4 16 4,0 16,0 10,5- 12,5 48 10 4,8 10,0 4,0-6,0 4,9 9,5 [+0 / -1,0] [+0,08/- 0,15] [+1 / -0,2] 1,1 [+0/ -0,3] 27 2,70 1700 2230 48 12 4,8 12,0 6,0-8,0 48 14 4,8 14,0 8,0-10,0 5 12 5,0 12,0 6,0-8,0 5,1 9,5 [+0 / -1,0] [+0,08/- 0,15] [+1 / -0,2] 1,1 [+0/ -0,3] 27 2,70 1900 2500 5 16 5,0 16,0 10,0- 12,0 L P D k dm S d Tuote n:o 8306- d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm ) d (mm) Toleranssi L (mm) Toleranssi k Max (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikkaus- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 32 7 3,2 6,5 0,5-2,0 3,3 6,5 [+0 ,2/ -0,7] [+0,08/-0,10] [+1 / -0,2] 1,3 27 1,7 1160 1380 C2 32 8 3,2 8,0 2,0-3,5 32 95 3,2 9,5 3,5-5,0 32 11 3,2 11,0 5,0-6,5 32 13 3,2 12,5 6,5-8,0 4 8 4,0 8,0 0,5-3,5 4,1 8,0 [+0,4/ -1,1] [+0,08/-0,15] [+1 / -0,2] 1,7 27 2,18 1700 2200 4 95 4,0 9,5 3,5-5,0 4 125 4,0 12,5 6,5-8,0 48 8 4,8 8,0 1,0-3,0 4,9 9,5 [+0,6/ -1,2] [+0,08/-0,15] [+1 / -0,2] 2,0 27 2,63 2400 3100 48 95 4,8 9,5 3,0-5,0 48 11 4,8 11,0 5,0-6,5 48 13 4,8 13,0 6,5-8,0 48 16 4,8 16,0 9,5-11,0 48 18 4,8 18,0 11,0-13,0 48 21 4,8 21,0 13,0-16,0 Vetoniitti Al/St, kupukanta suljettu Niitti: Al 5 % (5056) Vetokara: St L P D k dm S d Tuote n:o 09 775

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=