Wurth_tuotekuvasto
2.128 Tuotenumero d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) k (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikkaus- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 0937 614 824 4,8 24,0 12,5- 19,5 4,9 9,5 [+/-0,29] 2,0 27 2,70 1320 2000 C2 Vetoniitti Al/St, multi-grip vyöhykeniitti, kupukanta, avoin Niitti: Al 2,5% (5052) Vetokara: St L P D k dm S d Vetoniitti Al/St, kupukanta, uurrettu Niitti: Al 3,5% (5154) Vetokara: St Tuotenumero d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) L (mm) Toleranssi k Max (mm) P Min (mm) Leikkaus- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 0937 948 16 4,8 16,0 12,0 5,3 9,5 [+0 / -1,0] [+1 / -0] 2,0 27 1350 1880 C2 0937 948 20 4,8 20,0 16,0 0937 948 25 4,8 25,0 18,0 L P D k dm S d Tuote n:o 093700- d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) k Max (mm) Leik-kaus- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 0937 004 12 4,0 12 4,0-6,5 4,2-4,3 8,0 1,4 1270 1160 C2 0937 004 16 16 8-11 0937 004 20 20 12-15 0937 004 25 25 15-20 0937 004 814 4,8 14,0 4,0-8,0 5,2-5,3 9,5 [+ /-0,29] 1,5 1870 1610 0937 004 816 4,8 16,0 6,0-9,5 0937 004 818 4,8 18,0 8,0-12,0 0937 004 820 4,8 20,0 10,0-14,0 0937 004 830 4,8 30,0 19,0-24,0 Vetoniitti Al/St, Peel haaraniitti, kupukanta Niitti: Al 5% (5056) Vetokara: St L P D k dm S d
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=