Wurth_tuotekuvasto
2.129 Vetoniitti Al/St, kupukanta, avoin, maalattu Niitti: Al 3,5% (5154) Vetokara: St L P D k dm S d Tuote n:o 0937- d (mm) L (mm) S (mm) RR/RAL Pora Ø (mm) D (mm) d (mm) Tole- ranssi L (mm) Toleranssi k (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikkaus- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympä- ristö 32 811 3,2 8,0 3,5-5,5 RR11/RAL6020 havunvihreä 3,3 6,5 [+0 / -0,7] [+1 / -0,2] 0,8 [+0 / -0,7] 27 1,8 670 900 C2 32 620 3,2 6,0 1,0-3,5 RR20/RAL9003 valkoinen 32 820 3,2 8,0 3,5-5,5 RR20/RAL9003 valkoinen 321020 3,2 10,0 5,5-7,0 RR20/RAL9003 valkoinen 321221 3,2 12,0 7,0-9,0 RR21/RAL7040 vaalean harmaa 321622 3,2 16,0 11,0-13,0 RR22/RAL7000 harmaa 32 830 3,2 8,0 3,5-5,5 RR30/RAL1001 vaalean ruskea 32 831 3,2 8,0 3,5-5,5 RR31/RAL8025 ruskea 32 833 3,2 8,0 3,5-5,5 RR33/RAL9004 musta 32 1033 3,2 10,0 3,5-5,5 RR33/RAL9004 musta 32 837 3,2 8,0 3,5-5,5 RR37/RAL6002 vihreä 32 821 3,2 8,0 3,5-5,5 RR21/RAL7040 vaalean harmaa 32 822 3,2 8,0 3,5-5,5 RR22/RAL7000 harmaa 32 823 3,2 8,0 3,5-5,5 RR23/RAL7015 tumman harmaa 32 832 3,2 8,0 3,5-5,5 RR32/RAL8019 tumman ruskea 32 829 3,2 8,0 3,5-5,5 RR29/RAL3009 punainen 328750 3,2 8,0 3,5-5,5 RR750/RAL8004 tiilenpunainen 32 840 3,2 8,0 3,5-5,5 RR40/RAL9006 hopea 32 841 3,2 8,0 3,5-5,5 RR41/RAL9007 tumman hopea 9003 7040 7000 8019 9004 3009 9006 9007 8004
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=