Wurth_tuotekuvasto
2.130 Vetoniitti Al/A2, laajakanta avoin Tuote n:o 094412- d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) d (mm) Toleranssi L (mm) Toleranssi k max P Min (mm) dm (mm) Leikkaus- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 48 12 4,8 12,0 6,0-8,0 4,9 14,0 [+0,5 / -1,0] [+0,08/- 0,15] [+1/-0,2] 2,5 27 2,7 1700 2230 C3 5 12 5,0 12,0 6,0-8,0 5,1 14,0 [+0,5/-1,0] [+0,08/- 0,15] [+1 / -0,2] 2,50 27 2,70 1900 2500 5 14 5,0 14,0 8,0-10,0 5 16 5,0 16,0 10,0- 12,0 5 18 5,0 18,0 12,0- 14,0 501211 5,0 12,0 6,0-8,0 501611 5,0 16,0 10,0- 12,0 Niitti: Al 5% (5056) Vetokara: A2 L d P D k dm S Tuote n:o 0937 682- Väri RR/RAL d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) d (mm) Toleranssi L (mm) Toleranssi k max P min (mm) dm (mm) Leikkaus- lujuus N Vetolujuus N Käyttö- ympäristö 332 RR23/ RAL7015 tumman harmaa 3.2 8 3.5- 5.5 3.2 6.5 [+0/-0.7] [+0.08/-0.10] [+1/-0.2] 0.8 [+0/- 0.2] 27 1.78 760 980 C3 333 RR33/ RAL9004 musta 3.2 8 3.5- 5.5 3.2 6.5 [+0/-0.7] [+0.08/-0.10] [+1/-0.2] 0.8 [+0/- 0.2] 27 1.78 760 980 334 RR32/ RAL8019 tumman ruskea 3.2 8 3.5- 5.5 3.2 6.5 [+0/-0.7] [+0.08/-0.10] [+1/-0.2] 0.8 [+0/- 0.2] 27 1.78 760 980 335 RR20/ RAL9003 valkoinen 3.2 8 3.5- 5.5 3.2 6.5 [+0/-0.7] [+0.08/-0.10] [+1/-0.2] 0.8 [+0/- 0.2] 27 1.78 760 980 Niitti : Al 5% Vetokara: A2 Vetoniitti Al/A2, kupukanta, maalattu
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=