Wurth_tuotekuvasto

2.131 Vetoniitti St/St, kupukanta avoin Niitti: St Vetokara: St Tuote n:o 093579- d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) d (mm) Toleranssi L (mm) Toleranssi k (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikkaus- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 32 6 3,2 6,0 1,0-3,0 3,3 6,5 [+0 / -0,7] [+0,08/- 0,10] [+1 / -0,2] 0,8 [+/-0,2] 27 1,92 1160 1380 C1 32 8 3,2 8,0 3,0-5,0 32 10 3,2 10,0 5,0-7,0 32 12 3,2 12,0 7,0-9,0 32 16 3,2 16,0 11,0-13,0 4 6 4,0 6,0 1,0-3,0 4,1 8,0 [+0 / -1,0] [+0,08/- 0,15] [+1 / -0,2] 1,0 [+/-0,3] 27 2,42 1700 2200 4 8 4,0 8,0 3,0-5,0 4 10 4,0 10,0 5,0-6,5 4 12 4,0 12,0 6,5-8,5 4 16 4,0 16,0 10,5-12,5 48 6 4,8 6,0 1,5-2,5 4,9 9,5 [+0/ -1,0] [+0,08/- 0,15] [+1 / -0,2] 1,1 [+/-0,3] 27 2,92 2400 3100 48 8 4,8 8,0 2,5-4,0 48 10 4,8 10,0 4,0-6,0 48 12 4,8 12,0 6,0-8,0 48 14 4,8 14,0 8,0-10,0 48 16 4,8 16,0 10,0-11,5 4,9 9,5 [+0/ -1,0] [+0,08/- 0,15] [+1 / -0,2] 1,1 [+/-0,3] 27 2,92 2400 3100 48 18 4,8 18,0 11,5-13,5 48 20 4,8 20,0 13,5-15,0 48 25 4,8 25,0 17,0-20,0 48 30 4,8 30,0 20,0-25,0 64 8 6,4 8,0 1,5-3,0 6,5 13,0 [+0/ -1,5] [+0,08/- 0,15] [+1 / -0,2] 1,8 [+/-0,4] 31 3,8 4500 5700 64 12 6,4 12,0 3,0-6,0 64 15 6,4 15,0 6,0-9,0 L P D k dm S d

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=