Wurth_tuotekuvasto
2.132 Vetoniitti St/St, uppokanta avoin Tuote n:o 0935- d (mm) L (mm) S (m) Pora Ø (mm) D (mm) d (mm) Toleranssi L (mm) Toleranssi k (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikkaus- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 32 8 3,2 8,0 3,0-5,0 3,3 6,0 [+0 / -0,4] [+0,08/-0,10] [+1 / -0,2] 0,9 27 1,92 1160 1380 C1 32 10 3,2 10,0 5,0-6,5 48 8 4,8 8,0 2,5-4,0 4,9 9,0 [+0 / -0,5] [+0,08/-0,15] [+1 / -0,2] 1,2 27 2,92 2400 3100 Niitti: St Vetokara: St L d P D k dm S 120 o Tuote n:o 8324- d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) d (mm) Toleranssi L (mm) Toleranssi k Max (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikkaus- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 32 75 3,2 7,5 2,5 3,3 6,3 [5,66-6,28] [+0,08/-0,10] [+1 / -0,2] 1,0 27 1,9 1150 1300 C1 32 95 3,2 9,5 4,5 Niitti: St Vetokara: St L d P D k dm S 120 o Vetoniitti St/St, uppokanta suljettu Niitti: St Vetokara: St Vetoniitti St/St, kupukanta suljettu Tuote n:o 8323- d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm ) d (mm) Toleranssi L (mm) Toleranssi k Max (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikkaus- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 32 6 3,2 6,0 0,5-1,5 3,3 6,5 [+0 ,2/ -0,7] [+1 / -0,2] 1,3 27 1,9 1150 1300 C1 32 8 3,2 8,0 1,5-3,0 32 10 3,2 10 3,0-5,0 4 10 4,0 10 3,0-5,0 4,1 8,0 [+0 ,4/ -1,1] [+1/ -0,2] 1,7 27 2,3 1700 1860 48 10 4,8 10 6,5-8,0 4,9 9,5 [+0 ,4/ -1,1] [+1/ -0,2] 1,7 27 2,9 2400 2800 L P D k dm S d 093776 093758
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=