Wurth_tuotekuvasto

2.133 Vetoniitti A2/A2, kupukanta, avoin Niitti: A2 Vetokara: A2 Tuote n:o 0931 09- d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) d (mm) Toleranssi L (mm) Toleranssi k Max (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikka- us- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 3 8 3,0 8,0 3,0-5,0 3,1 6,5 [+0 / -0,7] [+0,08/-0,10] [+1 / -0,2] 0,8 [+/-0,2] 27 1,95 1800 2200 C3 32 6 3,2 6,0 1,0-3,0 3,3 6,5 [+0 / -0,7] [+0,08/-0,10] [+1 / -0,2] 0,8 [+/-0,2] 27 1,95 1900 2500 32 8 3,2 8,0 3,0-5,0 32 10 3,2 10,0 5,0-7,0 32 12 3,2 12,0 7,0-9,0 32 15 3,2 15,0 10,0-12,0 4 6 4,0 6,0 1,0-2,5 4,1 8,0 [+0/ -1,0] [+0,08/-0,15] [+1 / -0,2] 1,0 [+/-0,3] 27 2,42 2900 3650 4 8 4,0 8,0 2,5-4,5 4 10 4,0 10,0 4,5-6,5 4 12 4,0 12,0 6,5-8,5 4 14 4,0 14,0 8,5-10,0 4 16 4,0 16,0 10,0-12,0 48 8 4,8 8,0 1,5-4,0 4,9 9,5 [+0/ -1,0] [+0,08/-0,15] [+1 / -0,2] 1,1 [+/-0,3] 27 2,90 4230 5340 48 10 4,8 10,0 4,0-6,0 48 12 4,8 12,0 6,0-8,0 48 14 4,8 14,0 8,0-9,5 48 16 4,8 16,0 9,5-11,0 48 18 4,8 18,0 11,0-13,0 48 20 4,8 20,0 13,0-16,0 48 22 4,8 22,0 15,0-17,0 4,9 9,5 [+0/ -1,0] [+0,08/-0,15] [+1 / -0,2] 1,1 [+/-0,3] 27 2,90 4230 5340 C3 48 25 4,8 25,0 17,0-20,0 48 30 4,8 30,0 20,0-25,0 48 35 4,8 35,0 25,0-30,0 5 8 5,0 8,0 1,5-4,0 5 12 5,0 12,0 6,0-8,0 5,1 9,5 [+0/ -1,0] [+0,08/-0,15] [+1 / -0,2] 1,1 [+/-0,3] 27 2,9 4700 5800 64 12 6,4 12,0 4,0-6,0 6,5 13,0 [+0/ -1,5] [+0,08/-0,15] [+1 / -0,2] 1,8 [+/-0,4] 31 3,85 7570 9350 L P D k dm S d Vetoniitti A2/A2, uppokanta, avoin Tuote n:o 0931- d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) d (mm) Toleranssi L (mm) Toleranssi k Max (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikka- us- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 32 6 3,2 6,0 1,5-3,0 3,3 6,0 [+0 / -0,4] [+0,08/-0,10] [+1 / -0,2] 0,9 27 1,95 1900 2500 C3 32 10 3,2 10,0 5,0-6,5 4 8 4,0 6,0 2,0-3,0 4,1 7,5 [+0 / -0,5] [+0,08/-0,15] [+1 / -0,2] 1,0 27 2,42 2900 3650 Niitti: A2 Vetokara: A2 L d P D k dm S 120 o

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=