Wurth_tuotekuvasto
2.134 Vetoniitti A2/A2, laajakanta avoin Tuote n:o 093107- d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) d (mm) Toleranssi L (mm) Toleranssi k Max (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikkaus- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 48 12 4,8 12,0 6,0-8,0 4,9 14,0 [+0,5 / -1,0] [+0,08/-0,15] [+1/-0,2] 2,5 27 2,90 4230 5340 C3 481814 4,8 14,0 8,0-10,0 482014 4,8 16,0 10,0-12,0 Niitti: A2 Vetokara: A2 L d P D k dm S Vetoniitti A2/A2 kupukanta suljettu Tuote n:o 8344- d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) d (mm) Toleranssi L (mm) Toleranssi k Max (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikka- us- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 32 8 3,2 8,0 1,5-3,0 3,3 6,5 [+0 ,2/ -0,7] [+0,08/-0,10] [+1 / -0,2] 1,3 27 1,9 2000 2200 C3 32 95 3,2 9,5 3,0-4,5 32 12 3,2 12,0 4,5-6,5 4 8 4,0 8,0 1,5-3,0 4,1 8,0 [+0,4/ -1,1] [+0,08/-0,15] [+1 / -0,2] 1,7 27 2,3 3120 3560 4 95 4,0 9,5 3,0-5,0 4 12 4,0 12,0 5,0-6,5 48 95 4,8 9,5 3,0-5,0 4,9 9,5 [+0,6/ -1,2] [+0,08/-0,15] [+1 / -0,2] 2,0 27 2,9 4000 4400 48 12 4,8 12,0 5,0-6,5 48 14 4,8 14,0 6,5-8,0 48 16 4,8 16,0 8,0-9,5 48 18 4,8 18,0 9,5-11,0 Niitti: A2 Vetokara: A2 L P D k dm S d Niitti: A4 Vetokara: A4 Tuote n:o 093108- d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) d (mm) Toleranssi L (mm) Toleranssi k Max (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikka- us- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö 32 6 3,2 6,0 1,0-3,0 3,3 6,5 [+0 / -0,7] [+0,08 / -0,08] [+1 / -0,2] 1,3 [+0/ -0,2] 27 1,95 1900 2500 C4 32 8 3,2 8,0 3,0-5,0 32 10 3,2 10,0 5,0-7,0 48 8 4,8 8,0 1,5-4,0 4,9 9,5 [+0/ -1,0] [+0,08 / -0,1] [+1 / -0,2] 2,0 [+0/ -0,3] 27 2,90 4230 5340 48 10 4,8 10,0 4,0-6,0 48 12 4,8 12,0 6,0-8,0 48 14 4,8 14,0 8,0-9,5 L P D k dm S d Vetoniitti A4/A4, kupukanta avoin 093791
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=