Wurth_tuotekuvasto

2.135 Vetoniitti St/St, Multigrip vyöhykeniitti, kupukanta avoin Tuote n:o 8325- d (mm) L (mm) S (mm) Pora Ø (mm) D (mm) k max (mm) P Min (mm) dm (mm) Leikkaus- lujuus N Veto- lujuus N Käyttö- ympäristö Niiti: St Vetokara: St L D k dm S d 093 11 0935 113 29 3,2 9,0 1,0-4,0 3,3-3,4 7,6 [max 7,6] 1,1 2,2 1000-1300 1400 C1 0935 113 212 3,2 12,0 1,0-7,0 0937 114 11 4,0 11,0 1,4-5,0 4,1-4,2 8,4 1,5 2,8 1500 2000

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=