Wurth_tuotekuvasto
2.136 3 - 5 Niiteille 0915 12 3 - 4 mm Alu-, Cu-, Rst-niitit 5 mm Alu-niiteille Pituus 260 mm, paino 590 g Varaosat Leuat 0946 10 Suutin 3 ja 3,2 mm AL, CU, ST, A2, 4 mm AL, CU 0946 10 24 Suutin 4 mm ST, A2 0946 10 29 Suutin 4,8 mm ja 5 mm AL 0946 10 32 Suutinavain AV 10 0946 201 3,2 - 6 Niiteille 0949900001 Haitari vetoniittipihti 3,2 - 4 - 5 - 6 mm alumiininiiteille Kevyt käyttää myös isoilla niiteillä Vetoniittipihdit Suutin 3,0–3,2 niiteille. Reiän Ø 2,3 mm 0946 56 32 Suutin 4,0 niiteille. Reiän Ø 2,8 mm 0946 56 40 Suutin 4,8–5,0 niiteille. Reiän Ø 3,2 mm 0946 56 50 Suutin 6,0 niiteille. Reiän Ø 3,7 mm 0946 56 60 Suutin 6,4 niiteille. Reiän Ø 4,6 mm 0946 56 880 Metalli laatikko - Kiintoavain - HNG 26 0949 600 3,2-6,4 mm niiteille, kaikille materiaalille. Kevyt käyttää myös isompien teräs ja RST – niittien kanssa. Karakuppi kerää vedettyjen vetoniittien karat talteen, etteivät jää pyörimään työpisteen lattialle. Varavetoleuat 0946 56 Paineilmapihdit Akkuvetoniittipihti ANG14 0700 915 5 Täydellinen sarja kantolaukussa. Ø 2,4 - 5,0 mm vetoniiteille. RAC 170 1949 70 Niittaus - Alumiini 4,8-7,8 mm - Teräs ja rst 4,8-6,4 mm - Monobolt, Magna-lok 3/16-1/4” - CuNi ja Monel 4,8 mm W50-Easy 0703 937 500 Alumiini, Teräs, Rst 3-5 mm POP TT55D Niittipihti 2,4 - 4 mm niiteille 1949 55
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=