Wurth_tuotekuvasto

2.137 Zebra Niittimutterikara 0917 101 Ilman karaa Koko Tuote n:o M3 0917 948 30 M4 0917 948 40 M5 0917 948 50 M6 0917 948 60 M8 0917 948 80 Niittimutteripihti HES-510 Tuote n:o 0948 800 • Soveltuu - Alumiini, teräs ja rosteri niittimuttereille M5-M10 - Alumiini, teräs ja rosteri niittipulteille M5-M8 • Helppo ja nopea iskun säätäminen tarkan asteikkonäytön avulla • Patentoitu karan vaihto mekanismi, joka mahdollistaa vaihdon ilman työkaluja • Toimitetaan täydellisenä metallilaukussa, jossa mukana niittimutteri- karat M5,M6,M8 ja M10, sekä niittipulttikarat M5, M6 ja M8 Niittimutterikara (E+B) Niittipultin kara (D) Koko Tuote n:o M5 0948 951 5 M6 0948 951 6 M8 0948 951 8 M10 0948 951 10 Koko Tuote n:o M5 0948 952 5 M6 0948 952 6 M8 0948 952 8 Vetoistukka (J) 0948 960 1 Vetokara (H) 0948 960 2 Kiristyskara (F) 0948 960 3 Niittimutterisarja 0964 917 0 Niittimutteripihdit, vetokarat M3, M4, M5, M6 ja M8 sinkityt niittimutterit uppokannalla M3-M8 kutakin kokoa 100 kpl. Niittimutteripihdit XTN 20 Hydropneu-maattinen niittimutteripihti M3- M10 niittimuttereille 0703 937 600

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=