Wurth_tuotekuvasto
2.138 Niittimutteri, Teräs St, pyöreä tasakanta suljettu Tuote n:o 09489- M kierre L (mm) D (mm) S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (mm) Käyttöympäristö 4 30 M4 15,2 9,0 0,5-2,0 6,0 0,8 C1 5 30 M5 16,0 10,0 0,5-3,0 7,0 1,0 6 30 M6 17,7 12,3 0,5-3,0 9,0 1,3 8 30 M8 20,0 15,0 0,5-3,0 11,0 1,5 k S D d L St, pyöreä pienikanta avoin Tuote n:o 09486- M kierre L (mm) D (mm) S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (mm) Käyttöympäristö 3 20 M3 9,0 6,0 0,5-2,0 5,0 0,5 C1 4 30 M4 11,2 7,0 0,5-2,0 6,0 0,5 4 40 M4 13,0 7,0 2,0-4,0 6,0 0,5 5 30 M5 11,5 8,0 0,5-2,0 7,0 0,5 5 40 M5 13,0 8,0 2,0-4,0 7,0 0,5 6 30 M6 14,0 10,0 0,5-2,5 9,0 0,6 6 40 M6 16,0 10,0 2,5-4,5 9,0 0,6 8 30 M8 16,5 12,0 1,0-3,0 11,0 0,6 8 50 M8 18,5 12,0 3,0-5,0 11,0 0,6 10 30 M10 19,5 14,0 1,0-3,5 13,0 0,7 S k D d L St, pyöreä pienikanta suljettu Tuote n:o 09483- M kierre L (mm) D (mm) S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (mm) Käyttöympäristö 4 20 M4 15,0 7,0 0,5-2,0 6,0 0,5 C1 5 30 M5 16,5 8,0 0,5-2,0 7,0 0,5 6 30 M6 20,5 10,0 0,5-3,0 9,0 0,6 8 30 M8 23,0 12,0 1,0-3,0 11,0 0,6 10 30 M10 24,5 14,0 1,0-3,0 13,0 0,7 S k D d L St, pyöreä uppokanta avoin Tuote n:o 09482000- M kierre L (mm) D (mm) S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (мм) Käyttöympäristö 04 M4 12,0 9,0 1,5-3,0 6,0 1,5 C1 05 M5 13,0 10,0 1,5-3,5 7,0 1,5 06 M6 15,5 12,0 1,5-4,0 9,0 1,5 08 M8 18,5 14,0 2,0-4,5 11,0 1,5 10 M10 21,0 16,0 2,0-5,0 13,0 1,5 Tuote n:o 09488- M kierre L (mm) D (mm) S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (mm) Käyttöympäristö 3 10 M3 9,2 8,0 0,5-1,5 5,0 0,8 C1 4 20 M4 9,7 9,0 0,5-2,0 6,0 0,8 4 30 M4 11,2 9,0 2,0-3,5 6,0 0,8 5 20 M5 12,0 10,0 0,5-2,5 7,0 1,0 5 50 M5 15,5 10,0 2,5-5,0 7,0 1,0 6 30 M6 14,2 12,3 0,5-3,0 9,0 1,3 6 50 M6 18,2 12,3 3,0-5,5 9,0 1,3 8 30 M8 17,0 14,5 1,0-3,5 11,0 1,5 8 60 M8 19,5 14,5 3,5-6,0 11,0 1,5 10 30 M10 19,8 17,0 1,0-4,0 13,0 1,7 12 40 M12 20,3 18,0 1,0-4,0 15,0 1,7 St, pyöreä tasakanta avoin S k D d L 90 o S k D d L
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=