Wurth_tuotekuvasto
2.139 Niittimutteri, Teräs kuusio S k D d L St, osa kuusio tasakanta avoin Tuote n:o 09483000- M kierre Kuusion koko L (mm) D (m) S (m) Reikä (mm) +0,1-0 k (мм) Käyttöympäristö 04 M4 6,0 10,2 9,0 0,5-2,0 6,0 0,8 C1 05 M5 7,0 12,0 10,0 0,5-2,5 7,0 1,0 06 M6 9,0 13,7 12,7 0,5-3,0 9,0 1,3 08 M8 11,0 16,5 16,0 1,0-3,5 11,0 1,5 10 M10 13,0 19,3 19,3 1,0-3,5 13,0 1,7 12 M12 16,0 21,3 21,3 1,0-4,0 15,0 1,7 Tuote n:o 09487- M kierre Kuusion koko L (mm) D (mm) S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (mm) Käyttöympäristö 4 20 M4 6,0 14,0 9,0 0,5-2,0 6,0 1,0 C1 5 30 M5 7,0 17,0 10,0 0,5-2,5 7,0 1,0 6 30 M6 9,0 21,5 12,7 0,5-3,0 9,0 1,5 8 30 M8 11,0 24,5 16,0 1,0-3,5 11,0 1,5 10 30 M10 13,0 31,0 19,0 1,0-3,5 13,0 2,0 S k D d L St, täys kuusio tasakanta suljettu St, kuusio pienikanta avoin Tuote n:o 09483001- M kierre Kuusion koko L (mm) D (mm) S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (mm) Käyttöympäristö 04 M4 6,0 10,5 7,0 0,5-2,5 6,0 0,5 C1 05 M5 7,0 14,0 8,0 0,5-3,0 7,0 0,5 06 M6 9,0 15,4 10,0 1,0-3,5 9,0 0,6 08 M8 11,0 17,4 12,0 1,0-4,0 11,0 0,6 10 M10 13,0 22,8 14,5 2,0-5,5 13,0 0,7 S k D d L St, osa kuusio pienikanta avoin Tuote n:o 09483002- M kierre Kuusion koko L (mm) D (mm) S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (мм) Käyttöympäristö 04 M4 6,0 12,0 7,0 0,5-2,0 6,0 0,5 C1 05 M5 7,0 13,0 8,0 0,5-2,5 7,0 0,5 06 M6 9,0 16,0 10,0 1,0-3,5 9,0 0,6 08 M8 11,0 17,5 12,0 1,0-4,0 11,0 0,6 10 M10 13,0 21,0 14,5 1,0-4,5 13,0 0,7 S k D d L
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=