Wurth_tuotekuvasto

2.140 Niittimutteri Tuote n:o 09426- M kierre L (mm) D (mm) S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (mm) Käyttöympäristö 4 20 M4 9,7 7,0 0,5-2,0 6,0 0,8 C3 5 30 M5 12,0 8,0 0,5-2,0 7,0 1,0 6 30 M6 14,2 10,0 0,5-3,0 9,0 1,3 8 30 M8 17,0 12,0 1,0-3,5 11,0 1,5 10 40 M10 19,4 14,5 1,0-3,5 13,0 1,6 A2, pyöreä tasakanta suljettu Tuote n:o 09425- M kierre L (mm) D (mm) S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (mm) Käyttöympäristö 4 20 M4 15,2 7,0 0,5-2,0 6,0 0,8 C3 5 30 M5 16,0 8,0 0,5-2,5 7,0 1,0 6 30 M6 17,7 10,0 0,5-3,0 9,0 1,3 8 30 M8 20,0 12,0 1,0-3,5 11,0 1,5 S k D d L A2, pyöreä pienikanta avoin Tuote n:o 0942- M kierre L (mm) D (mm) S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (mm) Käyttöympäristö 4 20 M4 10,5 7,0 0,5-2,0 6,0 0,5 C3 5 30 M5 11,5 8,0 0,5-2,0 7,0 0,5 6 30 M6 14,0 10,0 0,5-2,5 9,0 0,6 8 30 M8 16,5 12,0 1,0-3,0 11,0 0,6 10 40 M10 17,7 14,0 1,0-3,5 13,0 0,7 S k D d L A2, pyöreä tasakanta avoin S k D d L Tuote M kierre L (mm) D (mm) S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (mm) Käyttöympäristö 0948300304 M4 16,0 7,0 0,5-2,5 6,0 0,5 C1 0948300305 M5 20,0 8,0 0,5-3,0 7,0 0,5 0948300306 M6 20,5 10,0 1,0-3,5 9,0 0,6 0948300308 M8 23,0 12,0 1,0-4,0 11,0 0,6 0948300310 M10 28,5 14,5 1,5-4,5 13,0 0,7 S k D d L St, kuusio pienikanta suljettu

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=